カテゴリ

  • 農業機械(85)
  • カー用品(5)
絞り込み
ブランド
  • OREC(オーレック)
  • モノタロウ(3)
  • ERECTA(エレクター)(1,864)
  • ホンダ(662)
  • MAZDA(マツダ)(355)
  • 矢崎化工(288)
  • SPARKFUN(247)
  • RS PRO(204)
  • コミネ(197)
  • ニッサン(124)
  • NOJIMA ENGINEERING(112)
  • 三菱ふそう(101)
  • トヨタ(97)
  • KEMET(83)
  • DAYTONA(デイトナ)(82)
  • シュナイダーエレクトリック(61)
  • AMPHENOL(58)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(44)
  • CATEYE(キャットアイ)(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「orec」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様適合本機型式:SP852AFセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
  • ハンマーナイフ・取付ボルトセット1台分 OREC(オーレック)

    ハンマーナイフ・取付ボルトセット1台分

    OREC(オーレック)
    19,980税込21,978
    1箱(22枚×11個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • フリーナイフボルトセット スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    フリーナイフボルトセット スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様適合本機型式:SP431F/SP852AFセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2
  • ナイフ&取付ボルトセット(1台分) ラビットモア用 乗用草刈機用 OREC(オーレック)

    ナイフ&取付ボルトセット(1台分) ラビットモア用 乗用草刈機用

    OREC(オーレック)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180Xセット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
  • バーナイフ&取付ボルトセット オートモア用 OREC(オーレック)

    バーナイフ&取付ボルトセット オートモア用

    OREC(オーレック)
    8,298税込9,128
    1箱(1枚×2個)
    当日出荷
    仕様適合本機型式:SH51X/FL520Xセット内容バーナイフ×1枚ナイフ取り付けボルト×2本
  • SPフリーナイフセット43 スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    SPフリーナイフセット43 スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様適合本機型式:SP431Fセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
  • アポロ培土板プラス OREC(オーレック)

    アポロ培土板プラス

    OREC(オーレック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    適合本体HT50W
  • サイド車輪セット OREC(オーレック)

    サイド車輪セット

    OREC(オーレック)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    適合本体HCM400
  • スパイラルロータ OREC(オーレック)

    スパイラルロータ

    OREC(オーレック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400
  • 充電器 OREC(オーレック)

    充電器

    OREC(オーレック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400
  • シャトル培土板 OREC(オーレック)

    シャトル培土板

    OREC(オーレック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT50W
  • プラ溝浚器プラス OREC(オーレック)

    プラ溝浚器プラス

    OREC(オーレック)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT50W
  • ミニアポロ培土板プラス OREC(オーレック)

    ミニアポロ培土板プラス

    OREC(オーレック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HT400
  • ミニワンタッチ培土器 OREC(オーレック)

    ミニワンタッチ培土器

    OREC(オーレック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    適合本体HCM400
  • 雑草刈り機アタッチメント 楽々ディバイダーセット 刈幅800mm用 OREC(オーレック)

    雑草刈り機アタッチメント 楽々ディバイダーセット 刈幅800mm用

    OREC(オーレック)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様適合本機型式:HRC805
  • ロータリーディスク スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    ロータリーディスク スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • AR300 株間除草セット(4連) 管理機耕運機アタッチメント OREC(オーレック)

    AR300 株間除草セット(4連) 管理機耕運機アタッチメント

    OREC(オーレック)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様適合本機型式:AR301
  • スパイダーモアー OREC(オーレック)

    スパイダーモアー

    OREC(オーレック)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
    仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
  • バーナイフセット スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    バーナイフセット スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • スパイダーモアー OREC(オーレック)

    スパイダーモアー

    OREC(オーレック)
    339,800税込373,780
    1台
    7日以内出荷
    斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
    仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
  • オートモアー OREC(オーレック)

    オートモアー

    OREC(オーレック)
    439,800税込483,780
    1台
    7日以内出荷
    小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。
    種別操向装置:デフ式&デフロック付種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)刈込み高さ(mm)10~90クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8油量(L)E:0.55、G:3.6走行タイプ前進2段 後進1段
  • ブルモアー OREC(オーレック)

    ブルモアー

    OREC(オーレック)
    789,800税込868,780
    1台
    7日以内出荷
    長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。セルスタートでらくらく始動
    仕様後輪クローラー、セルスタート、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2質量(kg)205種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
  • スパイダーモアー OREC(オーレック)

    スパイダーモアー

    OREC(オーレック)
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!
    仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)種類フリーナイフ×8枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)刈り幅(mm)430刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)47.1走行タイプ前進2段後進2段
  • ウイングモアー OREC(オーレック)

    ウイングモアー

    OREC(オーレック)
    329,800税込362,780
    1台
    7日以内出荷
    あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
    仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)型式三菱/GB181PN-412種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進2段後進1段
  • ブルモアー OREC(オーレック)

    ブルモアー

    OREC(オーレック)
    689,800税込758,780
    1台
    7日以内出荷
    長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。最大出力10.0ps。刈幅もワイドになりました。
    仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8質量(kg)155種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×960×930クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
  • バーディー OREC(オーレック)

    バーディー

    OREC(オーレック)
    439,800税込483,780
    1台
    7日以内出荷
    本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。栗収穫用のアタッチメントです。コンテナは販売しておりません。
    仕様コンテナ2個積載可能質量(kg)88全長×全幅W×全高(mm)1320(1015)×1240×785/()は内折りたたみ時)作業幅(mm)750
  • ブルモアー OREC(オーレック)

    ブルモアー

    OREC(オーレック)
    689,800税込758,780
    1台
    7日以内出荷
    長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
    仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2質量(kg)200種類ハンマーナイフ×38枚ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)650刈込み高さ(mm)20~85(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
  • バーディー OREC(オーレック)

    バーディー

    OREC(オーレック)
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。
    質量(kg)51刈り幅(mm)880全長×全幅W×全高(mm)860×900×530(集草板除く)
  • ブルモアー OREC(オーレック)

    ブルモアー

    OREC(オーレック)
    539,800税込593,780
    1台
    7日以内出荷
    長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。セルフスターターでキーを回せばらくらくエンジン始動
    仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8質量(kg)130種類ハンマーナイフ×32枚ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)刈り幅(mm)520刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3走行タイプ前進3段 後進1段
  • カウモアー OREC(オーレック)

    カウモアー

    OREC(オーレック)
    749,800税込824,780
    1台
    7日以内出荷
    シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。
    仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51種類フリーナイフ×2枚車輪タイヤ16×7.00-8ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)20~60全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く)クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進4段 後進2段
  • ブルモアー OREC(オーレック)

    ブルモアー

    OREC(オーレック)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    7日以内出荷
    長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
    仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0質量(kg)320種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階)全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)9.6走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6油量(L)1.1/6.1馬力(PS)13走行タイプHST
  • ピコ OREC(オーレック)

    ピコ

    OREC(オーレック)
    299,800税込329,780
    1台
    7日以内出荷
    「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
    質量(kg)80車輪幅(mm)520(外~外)ベルト(走行)SA32(W600)×1本車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)ハンドル上下:3段可変全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)爪数ナタ爪14本最大出力(kW)4.6走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)6.3耕運幅(mm)500走行タイプ前進2段 後進1段
  • エースローター OREC(オーレック)

    エースローター

    OREC(オーレック)
    319,800税込351,780
    1台
    7日以内出荷
    畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
    仕様ロータリー 正逆転2段質量(kg)64車輪幅(mm)150・220(内~外)回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545ベルトLB-40(AG-X)×1本車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)最大出力(kW)4.6調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9油量(L)E:0.55、G:3.0馬力(PS)6.3作業幅(mm)400走行タイプ前進3段 後進1段
  • ナイフセット1台分 スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)

    ナイフセット1台分 スパイダーモア用 畔草刈機用

    OREC(オーレック)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様適合本機型式:SP301Aセット内容フリーナイフ×4袋ナット×3ナイフ取り付けボルト×2バネ座金×1
  • オートモアー OREC(オーレック)

    オートモアー

    OREC(オーレック)
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
    仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2種別操向装置:デフ式&デフロック付質量(kg)69種類バーナイフ×1枚ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)ハンドル上下:調整可、左右:調整可刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)10~70全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段 後進1段
  • ブルモアー OREC(オーレック)

    ブルモアー

    OREC(オーレック)
    759,800税込835,780
    1台
    7日以内出荷
    長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
    仕様能率(反/時間):0~4.8質量(kg)160種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)20~80(無段階)全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0油量(L)E:1、G:5.4馬力(PS)10走行タイプ無段階HST
  • ジーテックモアー OREC(オーレック)

    ジーテックモアー

    OREC(オーレック)
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。芝刈しながら同時に収草。 学校、工場、公園などの芝刈りに最適です
    仕様収草バック80L、能率(反/時間):【1】1.3、【2】1.6、【3】1.9質量(kg)50種類ウイングナイフ×1枚車輪前輪:特殊タイヤ(樹脂製) 後輪:特殊タイヤ/ラチェット付(樹脂製)ハンドル上下:固定式3段階刈り幅(mm)530刈込み高さ(mm)14~75(6段調整)全長×全幅W×全高(mm)1605×564×1050クラッチ作動:ブレーキ付/単板クラッチ、走行:噛合式最大出力(kW)4走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】3.0、【3】3.6油量(L)E:0.65、G:1.4馬力(PS)5.5走行タイプ前進3段
  • カウモアー OREC(オーレック)

    カウモアー

    OREC(オーレック)
    599,800税込659,780
    1台
    7日以内出荷
    シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。
    仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29質量(kg)140種類フリーナイフ×3枚車輪16×7.00-8ハンドル上下:4段階(ボトル固定式)刈り幅(mm)880刈込み高さ(mm)25~70全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション最大出力(kW)5.9走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19油量(L)E:1.0、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段
  • ウイングモアー OREC(オーレック)

    ウイングモアー

    OREC(オーレック)
    499,800税込549,780
    1台
    7日以内出荷
    あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
    仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)型式三菱/GB221PN-412種類フリーナイフ×12枚ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)ハンドル上下:菊座固定式刈り幅(mm)690-1020刈込み高さ(mm)10~70機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式駆動方式2WD最大出力(kW)5.1走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5油量(L)E:0.55、G:3.6馬力(PS)7走行タイプ前進2段後進1段
  • ジーテックモアー OREC(オーレック)

    ジーテックモアー

    OREC(オーレック)
    599,800税込659,780
    1台
    7日以内出荷
    学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
    仕様能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7質量(kg)138種類アリゲータナイフ×1枚ベルト作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1車輪前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル)刈り幅(mm)630刈込み高さ(mm)20~80全長×全幅W×全高(mm)1860×850×925クラッチ作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション最大出力(kW)5.8走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)8走行タイプ前進3段 後進1段