カテゴリ
- 農業機械(1)
- エンジン式芝刈機(1)
絞り込み
刈込み幅(mm)
- 500(1)
刈込み高さ(mm)
- 70(1)
ブランド
- OREC(オーレック)
- ISEKI(2)
- KINGBRIGHT(1)
- NTツール(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- エスコ(1)
- スバル(3)
- 伊藤忠リーテイルリンク(2)
- 岩崎電気(1)
「sa23.1」の検索結果

スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥339,800税込¥373,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様