カテゴリ
- 農業機械(3)
絞り込み
ブランド
- OREC(オーレック)
- ナブテスコサービス(45)
- ユタカ電機製作所(7)
- SMC(5)
- ゼネラル(4)
- 石川製作所(3)
- 岩崎電気(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- 三陽金属(ERBA)(3)
- 八州電工(3)
- TOA(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- RICOH(リコー)(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- タカノ(2)
- シグマ光機(2)
- セフティー3(1)
- 鶴見製作所(1)
- ニューストロング販売(1)
- ブランドをもっと見る
「sp-301」の検索結果
特価

スパイダーモアー
OREC(オーレック)¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)種類フリーナイフ×4枚車輪特殊スパイク車輪(4輪)ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)刈り幅(mm)300刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02油量(L)1.2(混合50:1)排気量(cc)32.6走行タイプ前進2段後進2段
ナイフセット1台分 スパイダーモア用 畔草刈機用
OREC(オーレック)¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様適合本機型式:SP301Aセット内容フリーナイフ×4袋ナット×3ナイフ取り付けボルト×2バネ座金×1