カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ツカサ電工
- 東芝(3)
- Texas Instruments(2)
- HANVO(ハンボ)(2)
- SPARKFUN(2)
- Pololu(2)
- ソースネクスト(1)
- honeywell(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- エレキット(1)
- STMicro(1)
- Adafruit(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「max98357a」の検索結果

ブラシレスモータードライバ
ツカサ電工¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から47日以内出荷豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3