カテゴリ
- メカニカル部品(13)
絞り込み
ブランド
- ツカサ電工
- マブチモーター(2)
- 大見工業(1)
- omron(オムロン)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 澤村電気工業(1)
- コアレスモータ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「tg-619」の検索結果
特価

ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータードライバ
ツカサ電工¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から47日以内出荷豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
DCギヤードモータ TG-85B-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台9日以内出荷から17日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-22D-FUタイプ
ツカサ電工¥7,998~税込¥8,798~1台9日以内出荷から12日以内出荷モータータイプブラシレスモータ定格電流(mA)380RoHS指令(10物質対応)対応