カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ルブロイド
- スズキ機工(14)
- ベルハンマー(1)
- ライオンハイジーン(1)
- 化研産業(1)
- 大木オレンジケアプロダクツ(1)
- 貝印(1)
「BELL HAMMER」の検索結果

超極圧潤滑スプレー塩素フリー
ルブロイド(3件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081本(420mL)当日出荷メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性