カテゴリ
- 安全保護具(44)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 農具(5)
- 縫製用品(5)
- 作業工具(4)
- 日用品(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 事務用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- 三共コーポレーション
- モノタロウ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(226)
- 三京ダイヤモンド工業(170)
- サンキョウプラテック(41)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(962)
- 三立電器工業(220)
- 三共製作所(132)
- 第一三共ヘルスケア(100)
- 三協リール(86)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 三共(16)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- ハイロジック(15)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- HORIBA(堀場製作所)(8)
- サンキョウ・トレーディング(7)
- エスコ(6)
- TKG(6)
- 三京化成工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sankyo」の検索結果

シリコンスプレー
三共コーポレーション¥339税込¥3731本(420mL)翌々日出荷本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。金型の離型仕様無溶剤、逆さ噴射不可成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量21mL
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷角度調整機能付きの柔らかい軽量テンプル!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。ソフトノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)26寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165レンズ色クリア機能角度調整機能付、軽量、曇り止め、UV99.9%カット、傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:44材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT 超防曇保護メガネ
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリカーボネイト質量(g)36寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166レンズ色クリア機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:55材質(レンズ)ポリカーボネイト
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ガンメタ
三共コーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
trad 三脚式薄型LED投光器
三共コーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
TRAD LED交換球
三共コーポレーション¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から翌日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
英雄 スライドはさみギザ・カーブ刃フッ素
三共コーポレーション¥990税込¥1,0891個当日出荷食いついたら逃がさないギザ刃。根元から刃先まで切りやすいカーブ刃。サビにくいステンレス製。粘着テープがベタつきにくいフッ素加工材質刃:ステンレス鋼、ハンドル:プラスチックABS樹脂質量(g)約40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×63×8刃渡り(mm)60繰り返し・詰め替え対応
DBLTACT 距離センサーヘッドライト
三共コーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)。充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。材質本体材質:ABS質量(g)90本体寸法(mm)約65×44×34保護等級IPX6使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属電源タイプ充電式明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ブラック
三共コーポレーション¥699税込¥7691個当日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ブラック質量(g)約16使用荷重(kg)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8口開き(mm)8
DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ガンメタ
三共コーポレーション¥799税込¥8791個当日出荷業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム材質亜鉛ダイキャスト色ガンメタ質量(g)約30使用荷重(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10口開き(mm)10
DBLTACT 超防曇保護ゴーグル
三共コーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル質量(g)98寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220レンズ色クリア機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性レンズサイズ(mm)高さ:72材質(レンズ)ポリカーボネイト
爪ブラシ
三共コーポレーション¥699税込¥7691個翌日出荷ハードな繊維で爪や手に付着した頑固な汚れを洗い落とす!。日本を代表する束子ブランド、亀の子束子とのコラボレーション!。天然素材採用で油に強い!。通常のたわしとは違う極細毛で指先や爪の間の汚れを落とす!材質パーム(ココナッツ繊維)、ステンレス線、紐(ジュート)質量(g)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(針金サイズ)×35×18耐熱温度(℃)90
trad 薄型LED投光器
三共コーポレーション(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業にコード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
花の友 防じんメガネ
三共コーポレーション¥469税込¥5161個翌日出荷粉塵や飛散物から目を保護。粉塵・飛散物から目を保護。メガネの上から使用可能用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布。飛来物防護機能眼鏡併用可材質(フレーム)軟質塩化ビニール材質(レンズ)アセチロイド
sita メッシュ保護メガネ
三共コーポレーション¥749税込¥8241個翌日出荷ムレない!曇らない!通気性抜群!。刈払作業中の飛散物から目を保護!。メッシュ加工なのでムレない、曇らない、通気性抜群用途枝切りの作業に。剪定の作業に材質フレーム:ナイロン、両側保護部:ポリカーボネイト機能通気性材質(レンズ)ナイロン/電着鉄鋼
TRAD クランプ式LED投光器
三共コーポレーション¥8,798~税込¥9,678~1個翌日出荷IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110エコロジー商品省エネ
爪ブラシ
三共コーポレーション¥699税込¥7691個翌日出荷柔らかめの繊維で泥や砂などをやさしく洗い落とす!。日本を代表する束子ブランド、亀の子束子とのコラボレーション!。天然素材採用で油に強い!。通常のたわしとは違う極細毛で指先や爪の間の汚れを落とす!材質サイザル、ステンレス線、紐(ジュート)質量(g)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70(針金サイズ)×35×18耐熱温度(℃)90
超軽量草刈チップソー2枚組
三共コーポレーション¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)翌日出荷から翌々日出荷メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!。チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!用途一般草刈り用刃厚(mm)2内径(mm)25.4
sita フェイスプロテクター メッシュ
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!。従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!。簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!。枝切の作業・剪定作業に。通気性がよい。曇らない付属品メッシュシールド材質本体フレーム:ナイロン、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×260×290シールドメッシュ
軽量草刈チップソー2段刃
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381枚翌日出荷二段構で切れ味抜群!。特殊形状で刈った草が飛び散りにくい!。超軽量タイプで作業が楽々!用途一般草刈向き。笹。雑草刃厚(mm)2内径(mm)25.4
sita フェイスプロテクター用替シールド クリア
三共コーポレーション¥699税込¥7691個翌日出荷フェイスプロテクター用替シールド。粉塵飛散・電動工具での作業に。透明で丈夫。細かなゴミも防ぎます材質ポリカーボネートシールドクリア
sita フェイスプロテクター クリア
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!。従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!。簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!。粉塵飛散・電動工具での作業に。透明で丈夫。細かなゴミも防ぎます付属品クリアシールド材質本体フレーム:ナイロン、クリアシールド:ポリカーボネート、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×280×290シールドクリア
6角軸ジグソービットBlack
三共コーポレーション¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷から翌々日出荷木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・。強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの。穴あけ・直線切り・曲線切りに適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)材質特殊鋼全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000溝長(mm)28シャンク形状六角軸6.35mm
sita フェイスプロテクター クリア・メッシュ2枚セット
三共コーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!。従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!。簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!。クリアシールドとメッシュシールドの2枚セット付属品クリアシールド、メッシュシールド材質本体フレーム:ナイロン、クリアシールド:ポリカーボネート、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタンシールドクリア・メッシュ2枚セット
カシメ一撃小
三共コーポレーション¥649税込¥7141セット(10組)翌日出荷ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
カシメ一撃中
三共コーポレーション¥649税込¥7141セット(10組)翌日出荷ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!用途縫製しにくい厚手の生地に取付可能厚(mm)約1.0~3.5直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1