カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(2)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(416)
  • オフィスサプライ(39)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(15)
  • 測定・測量用品(18)
  • 作業工具/電動・空圧工具(13)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(24)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(180)
  • トラック用品(5)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
  • 農業資材・園芸用品(25,300)
  • 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,451)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,287)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(132)
  • 以上(154)
  • 以上(160)
  • 以上(169)
価格
  • 1,500円以下(9,958)
  • 1,500-10,000円(9,039)
  • 10,000-50,000円(5,740)
  • 50,000-100,000円(1,297)
  • 100,000円以上(723)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
26,020件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
ドアクローザー ブロードウォッチドアクローザーブロードウォッチ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラブロードウォッチ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチハンディ型 デジタル顕微鏡ブロードウォッチ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)セット内容本体、USB 充電ケーブル寸法(mm)約65×115×20質量(g)約60倍率(倍)最大:500バッテリー600mAh/3.7Vディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型焦点距離(mm)0(固定)動作時間約90 分画素数センサー:200万画素
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラブロードウォッチ(33件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。その他【設定変更入力】操作パネル付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド質量(g)500電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)250×165×35表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットブロードウォッチ(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
スイッチ AY 120MM スバルスイッチ AY 120MMスバル(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
DCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm) ブロードウォッチDCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm)ブロードウォッチ(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
ネオジウム磁石フック ブロードウォッチネオジウム磁石フックブロードウォッチ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5個)ほか
当日出荷
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途バッグなどの袋物をかけてご使用ください。シルバー直径(Φmm)20Φmm外径×高さH(Φmm×mm)20×12耐荷重(kg)垂直:15、水平:5特性強力自重(g)19
【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ【簡単録音】人感検知音声ガイドブロードウォッチ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途工事・作業の案内注意喚起店舗の販促子育て・介護セット内容本体、検出角度調節シール、金属プレート寸法(mm)約85×50×40質量(g)約70形式音声:WAV,MP3(標準10音声内臓)電源単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売メモリー10音声+録音時間約30秒色(本体)白色音量(dB)最大約80取扱説明書(0.39MB)
防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケットブロードウォッチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具ですねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
使い捨て静電気防止靴カバー ブロードウォッチ使い捨て静電気防止靴カバーブロードウォッチ
899税込989
1セット(50枚)ほか
欠品中
蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
用途男女兼用フリーサイズ丈夫な不織布で破れにくいブルーサイズフリー材質(本体)ポリプロピレン長さ(cm)約39高さ(cm)約15特性静電気防止
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチファイバースコープカメラ1M1レンズブロードウォッチ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 ◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
(226)エレメント セット サイクロン スバル(226)エレメント セット サイクロンスバル(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スクエアタイプのモニター シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約370×380×180質量(g)約2430電源12V/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所室内アスペクト比4:3パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当取扱説明書(0.38MB)
カメラスタンド ブロードウォッチカメラスタンドブロードウォッチ(24件のレビュー)
319税込351
1台
当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5
窓ガラスクリーナー ブロードウォッチ窓ガラスクリーナーブロードウォッチ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 手の届きにくい場所も拭くことができます 落下防止ロープ付き 清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に材質ABS、磁石質量(g)約530寸法(cm)約16×13.5×3.5対応ガラス板厚(mm)3~8程度繰り返し・詰め替え対応
200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応ブロードウォッチ(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB)防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型ブロードウォッチ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ
ヘッドバンド式ヘッドライト ブロードウォッチヘッドバンド式ヘッドライトブロードウォッチ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能
用途2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮しますもしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。質量(g)約80全光束(Lm)最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト)使用電池リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V)電源タイプ充電式防水保護等級IPX4相当電球の種類LED最大点灯時間30~200分(明るさ調整による)
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10mブロードウォッチ
7,498税込8,248
1個
欠品中
フルハイビジョン画質で撮影4.3インチの液晶ディスプレイ付きIP67 相当の防水フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約10レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
防水ハンキングネックダブルライト ブロードウォッチ防水ハンキングネックダブルライトブロードウォッチ(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。 270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計 回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能 バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置付属品USB 充電ケーブル長さ(mm)250寸法(mm)約250×160×3ブラック質量(g)約165定格電力(W)2.5入力電圧(V)5.0/1A色温度(K)4000~6000使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)防水性あり電球の種類LED
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2mブロードウォッチ
5,998税込6,598
1個
欠品中
フルハイビジョン画質で撮影4.3インチの液晶ディスプレイ付きIP67 相当の防水フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約2レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲ブロードウォッチ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
欠品中
フルハイビジョン画質で撮影カメラを搭載した先端部分が 360°可動式IP67相当の防水4.3インチの液晶ディスプレイ付きフル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
壁掛けモニタースタンド(穴位置70x70~100x100mm) ブロードウォッチ壁掛けモニタースタンド(穴位置70x70~100x100mm)ブロードウォッチ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VESAマウントに対応した壁面取付け用金具です。 液晶モニター等の壁面取付け金具としてVESAマウント75×75~100×100mmに対応します。
用途モニターの壁掛け寸法(mm)約115×115×0.8質量(g)約130
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付き ブロードウォッチ屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ、警報付きブロードウォッチ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。 警報は設定にてオンオフ可能です。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能有り防水性あり
BNC端子対応型電源・映像一体ケーブル ブロードウォッチBNC端子対応型電源・映像一体ケーブルブロードウォッチ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0サイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m) ブロードウォッチ防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)ブロードウォッチ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます先端カメラ部分は防水でLED付き排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約7USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)ブロードウォッチ(11件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711使用場所屋外関連資料(1.21MB)電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
高耐候性2重構造5e LANケーブル ブロードウォッチ高耐候性2重構造5e LANケーブルブロードウォッチ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
規格CAT5e構造単線コネクタあり(形状:RJ45)使用場所屋内/屋外対応導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat6
LANコネクタ防水結合コネクタ ブロードウォッチLANコネクタ防水結合コネクタブロードウォッチ(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
LAN ケーブルを結合できます。(防水仕様) 屋外と屋内の結合部、短いケーブルを延長したい場合に使用できます。 RJ45 両端メス端子
材質ABS、シリコンラバー寸法(mm)約100×28質量(g)約45使用場所屋内外防水性IP65 相当取扱説明書(0.25MB)
USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチUSB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポートブロードウォッチ(2件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
急速充電 対応デバイスに対し、急速充電を可能にします TYPE-Cコネクタ対応 PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電幅(mm)27ホワイト高さ(mm)43質量(g)46奥行(mm)39ポート数1定格入力電圧(V)AC100~240定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67Aコネクタ出力:USBtype-C(メス)取扱説明書(0.09MB)
...