安全保護具・作業服・安全靴 (124) 物流/保管/梱包用品/テープ (7) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (428) オフィスサプライ (105) オフィス家具/照明/清掃用品 (225) 測定・測量用品 (19) 作業工具/電動・空圧工具 (17) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (3) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (24) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (2) 自動車用品 (47) トラック用品 (5) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (20) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (7,293) 農業資材・園芸用品 (10) 医療・介護用品 (10) ブランド: EBM(江部松商事)ブランド: ブロードウォッチすべて解除
アルカリ洗浄剤 超電水 クリーンシュシュ EBM(江部松商事) (10件のレビュー) 当日出荷
水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。
水100%だから口の中に入っても大丈夫。
しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。
環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途 冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃 成分 電解アルカリ水100% 使用の目安 原液
PRO 18-8 ミキシングボール EBM(江部松商事) (8件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
18-8ステンレスボール(18cr-8Ni)。ステンレスの表面に大気中の酸素と化学反応で”酸化被膜”という目に見えない薄い膜が形成され、この酸化被膜が防蝕作用の働きをしてステンレスを錆から守っています。
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ (3件のレビュー) 当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途 作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様 電気用品安全法(PSE):適合 材質 アルミニウム・ガラス 入力電圧(V) AC100 電源コード(m) 約1.5 色温度(K) 6000 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP66 動作温度範囲(℃) -20~50(結露無き事) 電球の種類 LED
ドアクローザー ブロードウォッチ (3件のレビュー) 当日出荷
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途 家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能です セット内容 本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書 材質 ABS、スチール 色 ブラック 質量(g) 約60 (本体のみ) ワイヤー長さ(m) 約1 寸法(cm) 約6.3×6.3×1.6 保証期間 6ヶ月
屋外防水ソーラー人感LEDダミーカメラ ブロードウォッチ (3件のレビュー) 欠品中
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途 LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品 アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状 防水 質量(g) 約175 寸法(Φ×mm) 約80×170 バッテリー電圧(V) 3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh) 800 使用場所 屋外 警報機能 無し 防水性 あり
ハンディ型 デジタル顕微鏡 ブロードウォッチ (2件のレビュー) 当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 ◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途 コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。 仕様 記憶媒体:本体、microSD カード(別売) セット内容 本体、USB 充電ケーブル 寸法(mm) 約65×115×20 質量(g) 約60 倍率(倍) 最大:500 バッテリー 600mAh/3.7V ディスプレイ 2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型 焦点距離(mm) 0(固定) 動作時間 約90 分 画素数 センサー:200万画素
浄化剤 バイオボール EBM(江部松商事) (5件のレビュー) ¥ 3,698~税込 ¥ 4,068~
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ (33件のレビュー) 当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ (15件のレビュー) 当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途 自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ 4日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途 PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。 その他 【設定変更入力】操作パネル 付属品 本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド 質量(g) 500 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 本体寸法(mm) 250×165×35 表示 10.1INCH TFT(TN) LCD 信号形式 HDMI、VGA、BNC、AV 解像度 1024×600 入力端子 HDMI/VG/BNC/RCA 動作温度(℃) 0~50 モニターサイズ 10.1 パネル駆動方式 TFT
DCプラグアダプター9種(5.5/2.1mm) ブロードウォッチ (6件のレビュー) 当日出荷
長さ(mm) プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0 内径(Φmm) ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40 外径D(Φmm) ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
ネオジウム磁石フック ブロードウォッチ (3件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1セット(5個)ほか
当日出荷
壁掛け収納等に便利な強力マグネットフックです。最大耐荷重は約15kgでキッチン周りやデスク周りの収納に便利です。(取付環境により異なります。)
用途 バッグなどの袋物をかけてご使用ください。 色 シルバー 直径(Φmm) 20Φmm 外径×高さH(Φmm×mm) 20×12 耐荷重(kg) 垂直:15、水平:5 特性 強力 自重(g) 19
【簡単録音】人感検知音声ガイド ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
人感センサーで人を検知して警告や注意情報を音声でガイド標準音声メッセージ10音声を内蔵 独自の音声の録音が可能付属の磁石やシールで簡単設置 音量は3段階調整可能注意喚起など簡潔なメッセージに対応(録音時間:約30秒)
用途 工事・作業の案内注意喚起店舗の販促子育て・介護 セット内容 本体、検出角度調節シール、金属プレート 寸法(mm) 約85×50×40 質量(g) 約70 形式 音声:WAV,MP3(標準10音声内臓) 電源 単4乾電池3本(最大1年待機可能)、micro USB Type-B ※アダプター別売 メモリー 10音声+録音時間約30秒 色(本体) 白色 音量(dB) 最大約80 取扱説明書 (0.39MB)
防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット ブロードウォッチ 当日出荷
ステンレスバンドで柱に設置可能な金具ですねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途 防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(縦×横)(mm) カメラ取付け面:105×100 取付ピッチ(mm) カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧) バンド長(mm) ステンレス:Φ200
使い捨て静電気防止靴カバー ブロードウォッチ 欠品中
蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい
用途 男女兼用フリーサイズ丈夫な不織布で破れにくい 色 ブルー サイズ フリー 材質(本体) ポリプロピレン 長さ(cm) 約39 高さ(cm) 約15 特性 静電気防止
ファイバースコープカメラ1M1レンズ ブロードウォッチ (2件のレビュー) 当日出荷
◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 ◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g) 約470 電源(V) USB(DC5 ケーブル長(m) カメラケーブル:約1 ヘッド径(Φmm) カメラヘッド:8 最大解像度 1920×1080 ピクセル 本体サイズ(mm) 約285×120×55 ディスプレイ 4.3 インチ 動作温度(℃) 0~50 焦点距離 3~20cm
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途 電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様 写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容 本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状 防水 寸法(mm) 約140×98×73 質量(g) 約300 電源 DC6V/1A レンズ 画角120度 波長(nm) 赤外LED:940 メモリー microSDカード(最大128GB) 検知範囲 動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度 ビデオ:2.7k(30fps) 電池 単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様 2.0インチ 動作周囲温度(℃) -10~60(結露が無いこと) 使用場所 屋外 防水性 IP66相当 取扱説明書 (0.38MB)
カメラスタンド ブロードウォッチ (24件のレビュー) 当日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ 当日出荷
スクエアタイプのモニター
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途 防犯カメラ、サブモニターとして 付属品 ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm) 機器:約370×380×180 質量(g) 約2430 電源 12V/2A サイズ(inch) 17 インターフェース HDMI/VGA コントラスト比 1000:1 スタンド 有り 表示色 1677万色 解像度 1280×1024ピクセル 視野角 160°/160°(水平/垂直) 入力端子 HDMI/VGA 反応速度(秒) 5 色(本体) ブラック 使用場所 室内 アスペクト比 4:3 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 250