カテゴリ

  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • M&H(21)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • 三菱電機(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(10)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SICK(4)
  • マーシャル(4)
  • RS PRO(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 三和電気計器(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • リオン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 35/30」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 両サイド ブロードウォッチ

    【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 両サイド

    ブロードウォッチ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
    用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 左用 ブロードウォッチ

    【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 左用

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
    用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 右用 ブロードウォッチ

    【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 右用

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
    用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 ブロードウォッチ

    【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
    用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1