カテゴリ

  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(142)
  • CKD(100)
  • エレコム(76)
  • マリンテック(75)
  • 三菱電機(72)
  • カシムラ(69)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](67)
  • 多摩電子(61)
  • サンワサプライ(59)
  • OWLTECH(オウルテック)(55)
  • エアージェイ(55)
  • オーム電機(53)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • RS PRO(46)
  • 富士電機(44)
  • StarTech.com(40)
  • DAYTONA(デイトナ)(36)
  • IDEC(和泉電気)(35)
  • 渡辺電機工業(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 5a」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
USB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポート ブロードウォッチUSB急速充電器(20W) Type-C、TYPE-Cコネクタ対応、PD3.0、QC3.0 サポートブロードウォッチ(2件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
急速充電 対応デバイスに対し、急速充電を可能にします TYPE-Cコネクタ対応 PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電幅(mm)27ホワイト高さ(mm)43質量(g)46奥行(mm)39ポート数1定格入力電圧(V)AC100~240定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67Aコネクタ出力:USBtype-C(メス)取扱説明書(0.09MB)
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A) ブロードウォッチ無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A)ブロードウォッチ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
電流(A)最大5出力5,5/2,1 Dcplug出力電圧(V)3~12 可変入力AC100、PSE:cable and plug
ドライブレコーダー用 電源直結ケーブル USB microB 電源直結コード 駐車監視 12V/24V対応 4m 3種のヒューズコネクタ付き ブロードウォッチドライブレコーダー用 電源直結ケーブル USB microB 電源直結コード 駐車監視 12V/24V対応 4m 3種のヒューズコネクタ付きブロードウォッチ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
【配線すっきり】シガーライターソケットを使わずに端子から直接、電源を取る場合に使用します。シガーライターソケットがない車にドライブレコーダーの設置する場合に便利です。配線がすっきり設置できるので、ダッシュボード周りもすっきりできます。【たくさんの機器をご使用でお困りの方】スマホの充電やGPSナビゲーターやレーダー探知機などでシガーライターソケットを使いたい機器がある場合にも、ドライブレコーダーを別で接続できるので大変便利です。【3種のヒューズコネクタ付き】 低背ヒューズ、ミニ平型ヒューズ、平型ヒューズと3種のヒューズコネクタ付き【長さたっぷり】全体で4mコードとなります。【USB microB対応】USB microB対応になります。
用途ドライブレコーダーに常時給電することで、停車中のいたずらの瞬間を撮影することができます。付属品本体、ヒューズコネクタ(3種)、ヒューズ(3種)質量(g)80(ヒューズコネクタ除く)出力DC5V/2Aケーブル長(m)約4(入力側:約0.9、出力側:約3 入力DC12V/24V、microUSB-B動作温度範囲(℃)-30~50
30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセットブロードウォッチ
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視使用場所屋外型センサー1/3インチ CMOS出力信号VGA / NTSC照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示S/N比48dB 以上画角約65°画素数(カメラ)約30万画素質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50接続台数(カメラ)最大4台出力(画像)VGA/HDMI信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)ディスプレイ10インチ最大解像度1024×600pixel表示TFT(TN)LCD入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCAセット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35形状防水・暗視型
30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)センサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)最大解像度1920×1080pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示表示色1677万色ディスプレイ15.6インチ視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)S/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型容量(TB)HDD1TB画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)