カテゴリ

  • 防犯用品(29)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(205)
  • CKD(100)
  • ニッセイ(80)
  • ノーブランド(57)
  • エスコ(42)
  • EBM(江部松商事)(40)
  • 日本エレパーツ(36)
  • TRUSCO(28)
  • パール金属(28)
  • TKG(28)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • ヤマニパッケージ(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • アズワン(17)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](16)
  • 三ツ星ベルト(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • 日東工業(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「375mm」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0サイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
79,980税込87,978
1セット
当日出荷から6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/nプロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
400万画素の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)センサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約400万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.94MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷から8日以内出荷
800万画素(4k)の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)電源(V)【カメラ】DC12/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12/2A~4A(ACアダプター使用)出力【画像】VGA/HDMIセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台容量(TB)HDD4TB付き動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)モニターサイズ16インチモニターハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(4台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状防水・暗視型出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°防塵防水性能あり信号方式H.264/H265使用場所屋内・屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数4台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチ30万画素屋外型防犯カメラ・録画機・16インチモニターセットブロードウォッチ
64,980税込71,478
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)センサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)最大解像度1920×1080pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示表示色1677万色ディスプレイ15.6インチ視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)S/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型容量(TB)HDD1TB画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付きセットブロードウォッチ
189,800税込208,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
ワイヤレス500万画素(8台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(8台)カメラ・録画機(HDD8TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
249,800税込274,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様夜間撮影/赤外線形状BOX型寸法(mm)375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650、カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約260×225×40、カメラ:DC12V/1A、DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265使用場所屋内/屋外ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数8台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
ワイヤレス500万画素(1台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス500万画素(1台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2Aセンサー1/2.8 CMOS大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0表示色1,677万色解像度カメラ:2560×1920PX動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと視野角水平/垂直160°信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)接続台数1台(最大8台)音声入力なし音声マイク内蔵映像入力HDMI/VGAモニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 4TB
800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセット ブロードウォッチ800万画素(4K)人検知AI付きPoEタイプNVR防犯カメラセットブロードウォッチ
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
画像認識によるAI機能により人のみ検知する防犯カメラ。 境界線を超えるとアラーム通知する「警報線」や侵入禁止エリアに入るとアラーム通知する「警報区域」の設定ができる。「警報区域」については、L字やコ字など多角形にも対応し、人の動きや場所に合わせた細かな設定が可能。800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)赤外線カメラで夜間撮影にも対応。(夜間時はモノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視形状BOX型寸法(mm)カメラ:約120×Φ65、録画機:約255×223×48(突起部除く)質量(g)カメラ:約360g電源AC-DC12V-4A信号形式【出力】NTSC解像度カメラ:約800万画素、モニター:1920×1080pixel入力端子HDMI/VGA使用場所屋内外容量(TB)(録画機)HD4TB付動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、16インチモニター、HDD2TB付きブロードウォッチ
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係形状BOX型寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)質量(g)約350タイプ有線LAN:有(1ヶ所)出力【画像】VGA/HDMI電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)内容1セットセンサー1/4インチ CMOS信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)寸法(Φ×mm)約65×120照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数約800万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付きセットブロードウォッチ
229,800税込252,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
800万画素PoE NVR防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ800万画素PoE NVR防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
259,800税込285,780
1セット
7日以内出荷
800万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:4K:約800万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:1台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
400万画素PoE NVR防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ400万画素PoE NVR防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
249,800税込274,780
1セット
7日以内出荷
400万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:4M:約400万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
419,800税込461,780
1セット
7日以内出荷
AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:8台(最大8台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
259,800税込285,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:8台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ4台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ4台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
329,800税込362,780
1セット
7日以内出荷
AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ4台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ4台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
329,800税込362,780
1セット
7日以内出荷
AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・顔認証AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
259,800税込285,780
1セット
7日以内出荷
AI機能による人・顔の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。顔認証により特定の人物を検索したり、似た人のリスト作成が可能。顔照合機能により、ブラックリストの入店をアラート等でお知らせ。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきりする。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:1台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
199,800税込219,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:2台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
419,800税込461,780
1セット
7日以内出荷
AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:8台(最大8台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
800万画素PoE NVR防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ800万画素PoE NVR防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
359,800税込395,780
1セット
7日以内出荷
800万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:8台(最大8台)、カメラ画素:4K:約800万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
ワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ2台・録画機8TB付きセットブロードウォッチ
169,800税込186,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:2台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・27インチ4Kモニターセットブロードウォッチ
229,800税込252,780
1セット
7日以内出荷
500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:4台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ1台・車認識AI機能付き夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
179,800税込197,780
1セット
7日以内出荷
AI機能による自動車の映像解析に優れた防犯カメラ。境界線を境にIN/OUTをカウントし入退室管理が可能に。境界線を越えたり、禁止設定エリアに侵入すると検知しアラーム通知。設定エリアから離脱した場合にアラーム通知する離脱検知機能あり。500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:1台(最大4台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ500万画素PoE NVR防犯カメラ8台・夜間フルカラー録画機HDD8TB・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
279,800税込307,780
1セット
7日以内出荷
500万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置可能で配線がすっきり。(省配線)フルカラー撮影で夜間もクリアな映像を残せます。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場の侵入禁止エリアや厳重警戒エリアで仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:8台(最大8台)、カメラ画素:5M:約500万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
400万画素PoE NVR防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチ400万画素PoE NVR防犯カメラ8台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
299,800税込329,780
1セット
7日以内出荷
400万画素の高画素対応カメラと15.6インチモニターのセットLANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ接続台数:8台(最大8台)、カメラ画素:4M:約400万画素出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、モニター:DC12V/1A(ACアダプター使用)、DC12V/2A(ACアダプター使用)最大解像度モニター:1920×1080pixel表示色モニター:1.677万色動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと、モニター:温度:0~50℃、湿度:10~80% ※但し、結露なきこと、レコーダー:温度 0℃~40℃ ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:無し出力信号100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inch、約375×300×180mm(スタンド含む)、約1.0kgハードディスク内蔵型3.5INCH 8TB
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセット ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機8TB付き・15.6インチモニターセットブロードウォッチ
219,800税込241,780
1セット
7日以内出荷
ワイヤレス接続で配線工事が大幅に低減。Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できます。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。カメラは雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラ大きさ:約100×Φ64mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、モニターLCD:15.6インチ 1920×1080pixel、接続カメラ台数:4台(最大8台)、録画機HDMI出力:1080P、録画機USBインターフェース:1ポートUSB 2.0、録画機大きさ:約650g、約260×225×40mm電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A、DC12V/1Aセンサー1/3 CMOS大きさ約1.0kg 約375×300×180mm(スタンド含む)表示色1,677万色解像度カメラ(PX):2304×1296動作環境温度(0~50℃) 湿度(10~80%) ※但し、結露なきこと入力端子映像:HDMI/VGA(インターレース方式は非対応)、音声:なし信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)、Wi-Fi(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)ハードディスク3.5インチ 8TB