カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • 日進電子工業(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • VISHAY(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • KINGBRIGHT(7)
  • OPTO SUPPLY(6)
  • サンワサプライ(4)
  • Luckylight(4)
  • 塚本無線(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • オーム電機(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • エレキット(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • ROHM(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • アイテックシステム(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「940nm led」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ

    【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
    付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
  • 【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯 ブロードウォッチ

    【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力4灯

    ブロードウォッチ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
    仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約Φ65×60質量(g)約180電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:10~30
  • 【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 ブロードウォッチ

    【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度

    ブロードウォッチ(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
    仕様防水:屋外使用可能(水没不可)付属品設置用ビス一式寸法(mm)約85×115×75質量(g)約400電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:20~100
  • 【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ

    【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
    用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度機能動体検知波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当照射距離(m)暗視:最大20
40w led器具特集