カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • サンドビック(10)
  • 京セラ(3)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • SANDVIK(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WCMX 05」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井型メモリーカード記録防犯カメラ ブロードウォッチ天井型メモリーカード記録防犯カメラブロードウォッチ(33件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型仕様防水仕様なし、赤外線機能あり寸法(mm)約Φ93×65質量(g)約170電源DC5V/2A(ACアダプター使用)センサー1/4インチCMOS解像度640×480または353×288ピクセルフォーマット形式(録画)3GP撮影距離(cm)約20~∞カラーモード赤外線LED照射時は白黒最低被写体照度(Lux)0画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)画角60度
30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型ブロードウォッチ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ
防犯カメラカテゴリ