絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- 山洋電気(4)
- スティーラジャパン(2)
- トプコン(2)
- エレコム(13)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- 長谷川電機工業(1)
- AMPHENOL(5)
- Dold(6)
- omron(オムロン)(54)
- OSG(オーエスジー)(10)
- RS PRO(4)
- SKC(環境測定)(13)
- SRC(3)
- SUZUKID(スズキッド)(11)
- TELE(10)
- 国重・ライティング(5)
- 坂詰製作所(8)
- 日本ケミコン(33)
- ブランドをもっと見る

無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A)
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示電流(A)最大5出力5,5/2,1 Dcplug出力電圧(V)3~12 可変入力AC100、PSE:cable and plug
ACアダプター 21V/1A
ブロードウォッチ¥1,890税込¥2,0791個当日出荷21V 1Aの電源アダプター用途各種電動工具の充電に。質量(g)95ケーブル長(m)1.1本体寸法(mm)75×40×30定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)1定格出力(W)21(条件:定格電圧×定格電流)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×30入力電流(A)0.5MAX(条件:AC100V/定格出力電流)定格出力電圧(V)DC21保管環境‐20~80℃/5~90%RH(条件:結露の無いこと)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら