カテゴリ

  • カー用品(7)
  • 防犯用品(5)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • Nikon(ニコン)(10)
  • 前澤化成工業(5)
  • GENTOS(3)
  • KSフィルター(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • SIEMENS(2)
  • ARCHISS(2)
  • サンドビック(1)
  • ダイキン工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • TP-LINK(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • i-PRO(1)
  • Eufy(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ai-200」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)

    ブロードウォッチ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)

    ブロードウォッチ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • 【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用 ブロードウォッチ

    【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 白 左用

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
    用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 左用 ブロードウォッチ

    【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 左用

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
    用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 右用 ブロードウォッチ

    【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 右用

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
    用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 両サイド ブロードウォッチ

    【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 両サイド

    ブロードウォッチ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
    用途軽自動車や普通車の側方監視質量(g)約150 / 約35電源DC12Vケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く)信号形式AHD解像度200万画素(800×480)出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタ動作温度(℃)-10~50 / 0~50防水性IPX7相当画角【レンズ】約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(4台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(4台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    62,980税込69,278
    1セット
    5日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス動作温度(℃)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50画素数カメラ:200万画素接続台数4台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
  • AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(2台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    39,980税込43,978
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数2台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
  • AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数1台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
  • AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(3台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(3台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    49,980税込54,978
    1セット
    7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(g)カメラ:約130、モニター:約360(スタンド・ケーブル含む)電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数3台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1
  • 200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き ブロードウォッチ

    200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き

    ブロードウォッチ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    200万画素(フルハイビジョン) 撮影で、クリアな映像を残すことができる。 Wi-Fi環境があれば、お近くのルーター接続、ない場合はLANケーブルでネットワークに接続。 専用アプリによりスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能。 AI による画像認識で人だけを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 動物や植物・自動車や電車などには反応しないため、録画容量の節約とデータ確認の時間短縮に。 警報線をまたぐとアラーム通知する設定ができ、一方通行の逆走・逆行などの検知が可能に。 侵入禁止エリアを警戒区域として設定することで、店舗や事務所の敷地内に侵入した人や有無の確認に使用できる。
    用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロードセット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)材質鉄/ABSサイズ約190×70×60mm(スタンド含む)質量(g)約360電源DC12V/1A アダプタセンサー1/3 CMOS解像度1920×1080 ピクセル 12fps音声録音ありセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
  • 【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット ブロードウォッチ

    【AI機能/夜間フルカラー】ルームミラー取付型200万画素2カメラ視野切替カメラ&7インチLCDバックカメラセット

    ブロードウォッチ
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。
    用途バン、トラック、バスなどの後方確認その他【画像】正像電源DC12V/1A解像度200万画素出力信号【カメラ】AHDコネクタM12-4ピンコネクタ画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角)最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
  • 4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット ブロードウォッチ

    4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット

    ブロードウォッチ
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    用途人と車だけを検知して警報を発します。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1