カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- TP-LINK(3)
- M5Stack(2)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- EARTH MAN(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ホーザン(1)
- ロジクール(1)
- 水鏡(1)
- Newseed(1)
- Electro Harmonix(1)
- Frameworks(フレームワークス)(1)
「atom cam」の検索結果
特価

30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型
ブロードウォッチ(14件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線防塵防水性能あり画面サイズ4.3インチ画素数30万画素使用場所屋外
200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)
ブロードウォッチ(11件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
30万画素屋外型防犯カメラ4台セット
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)機能赤外線防塵防水性能あり画素数30万画素使用場所屋外