絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- NSK(日本セキュリティ)(2)
- マル信無線電機(1)
- マザーツール(4)
- RS PRO(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- エスコ(1)
- カナレ電気(2)
- JVC(1)
- キャロットシステムズ(4)
- イメージニクス(4)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- 安達商事(4)
- TOA(3)
- ATEN(3)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- コロナ電業(2)
- KLEIN TOOLS(2)
- ブランドをもっと見る
「bnc rca」の検索結果
特価

10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)
ブロードウォッチ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
7インチ LCDモニター
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50
4.3インチ小型LCDモニター
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50
30万画素屋外型防犯カメラ(4台)・録画機(HDD500GB)・10インチモニターセット
ブロードウォッチ¥55,980税込¥61,5781セット4日以内出荷「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他形状防水・暗視型寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5出力(画像)VGA/HDMI電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)表示TFT(TN)LCDセンサー1/3インチ CMOS信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)最大解像度1024×600pixel照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示ディスプレイ10インチ入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCAS/N比48dB 以上出力信号VGA / NTSC動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50画素数(カメラ)約30万画素使用場所屋外型接続台数(カメラ)最大4台画角約65°有線LAN有(1ヶ所)ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)