カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(1)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- エレコム(4)
- Anker(アンカー)(3)
- サンワサプライ(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DXアンテナ(1)
- StarTech.com(1)
「bshd3s20bk/n」の検索結果

7インチ LCDモニター
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50