カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(3)
- Laserliner(レーザーライナー)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- EARTH MAN(1)
- アズワン(1)
- シンワ測定(1)
- DEWALT(デウォルト)(1)
- STS(1)
- アールエフ(1)
- SMT(1)
- ダークホース(1)
- MCO(1)
- エンリス商事(1)
「depstech ds450」の検索結果

防水型内視鏡ファイバースコープカメラ(ソフトファイバー2m)
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)長さ(m)2(ソフトファイバー)先端寸法(mm)Φ5.5×35解像度30万画素(640×480ピクセル)先端径(Φmm)5.5LED使用数(個)【先端LED】6画角約60度(対角)撮影距離(mm)(最短)約20USBタイプTYPE-A防水IP67(先端部分)
ファイバースコープカメラ1M1レンズ
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm