カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- BOURNS(5)
- ネグロス電工(3)
- ケナメタル(2)
- スリーエッチ(2)
- タンガロイ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- テクノテック(1)
- SK11(1)
- マリンテック(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「ecw1」の検索結果

AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)
ブロードウォッチ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷約4M(360万画素)のクリアな映像を撮影。水平:355° 垂直:90°の首振り機能で、遠隔操作で広い範囲の監視が可能。専用アプリでカメラとスマホを接続して外出先から遠隔監視が可能。アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大。昼夜フルカラー撮影に対応し、夜間もクリアな映像で確認できる。双方向通話機能により来訪者と会話や不審者に注意喚起ができる。人検知・自動追跡機能により、敷地内に侵入した不審者を追いかけて監視できる(動物や植物、自動車などには反応しません)。IP65相当の防水性能で、屋外にも設定できる用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯仕様マイクありその他【技適】取得済み付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン材質ABS/PC寸法(mm)320×140×130質量(g)500電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
AI人だけ検知機能付き ワイヤレス200万画素(1台)カメラ・7インチモニター録画機一体型防犯セット
ブロードウォッチ¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。AI機能を設定することで、人だけ検出してアラーム通知することが可能。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の200万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など電源(V)モニター:DC12-30電源カメラ:DC12-30V/1A本体寸法(mm)カメラ:約130,モニター:約360(スタンド・ケーブル含む),カメラ:-10~50,モニター:0~50,約80×60×40(ケーブル・スタンド除く),約180×120×50(スタンド・ケーブル)除く)メモリーmicroSDカード(最大256GB、V10以上)解像度記録:720P出力信号ワイヤレス画素数カメラ:200万画素接続台数1台(最大4台)防水性IPX7画角レンズ:約120°(対角)モニターサイズLCD:TFT7インチ最低照度(Lux)0.1