カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- メディアカバーマーケット(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(5)
- JAPANNEXT(3)
- ASUS(エイスース)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- サンワダイレクト(1)
- トライメイト(1)
- ITPROTECH(1)
「ex-ldc161dbm」の検索結果

15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個欠品中HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)電源(V)DC12/1Aサイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)表示色1677万色解像度1920×1080pixel視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9