カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • EIZO(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • NEC(1)
  • マザーツール(1)
  • グリーンハウス(1)
  • Dell(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「flexscan s1934」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
欠品中
シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約460×350×200質量(g)約1900電源12V/2Aサイズ(inch)19.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900視野角80/80/85/85(上下左右)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5スピーカーなし駆動方式TN色(本体)ブラック使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0サイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
7インチ LCDモニター ブロードウォッチ7インチ LCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50