カテゴリ
- 防犯用品(10)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- モノタロウ(1)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(2)
- 日本製線(1)
「lan-cbl」の検索結果
特価

高耐候性2重構造5e LANケーブル
ブロードウォッチ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT5e構造単線コネクタ形状RJ45コネクタあり使用場所屋内/屋外対応導体単線給電方式PoE対応爪折れ防止対応カテゴリーCat5e
PoE給電対応すきまケーブル 防犯カメラなど
ブロードウォッチ¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷【便利な隙間LANケーブル】PoE防犯カメラセットなどで、カメラを屋外に設置したい方向けの、オプションケーブルになります。 ※こちらのケーブルはLANケーブルとなっております。【サッシの隙間に配線】隙間ケーブルは、暑さ0.1mmの極薄のため、窓やドアのサッシの隙間を通して、配線が出来、壁に穴を開ける必要がありません。【簡単取付セット】隙間ケーブルに加え、設置用両面テープ、設置用ビスがセットされ、誰でも簡単に配線頂けます。用途ドアやサッシの僅かな隙間にセット内容隙間LANケーブル、設置用両面テープ、設置用ビス厚さ(mm)ケーブル:0.1寸法(mm)300×25×35質量(g)25コネクタ形状RJ-45対応PoEケーブル幅(mm)17ケーブル長(mm)300(コネクタ含む)結線方式ストレートカテゴリー5
防犯カメラ監視カメラ取付用金具ブラケット
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(縦×横)(mm)カメラ取付け面:105×100取付ピッチ(mm)カメラ:センターホールΦ20、取付け54・78・113(円弧)バンド長(mm)ステンレス:Φ200
4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷LANケーブルより給電できる4K(800万画素)ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Kシリーズ の増設・交換用カメラ用途SEC-N-※Kシリーズ追加・交換用カメラ色白径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数800万画素出力形式NTSC防水生活防水
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ色白径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数400万画素出力形式NTSC防水生活防水
AI人検知機能付 800万画素(4K)屋外カメラ(PoE SEC-Fシリーズ用増設カメラ)
ブロードウォッチ¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷用途SEC-Fシリーズ増設・交換用。倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視寸法(mm)カメラ:約120×Φ65質量(g)カメラ:約360g電源DC12V/1A信号形式【出力】NTSC解像度カメラ:約800万画素使用場所屋内外動作温度範囲(℃)カメラ:0~50℃
防犯カメラ監視カメラ柱取付用ポールマウント360度回転金具
ブロードウォッチ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける寸法(mm)カメラ取付け面:85×45全長(mm)アーム:290(250)首振角度(°)272取付ピッチ(mm)カメラ:30~75バンド長(mm)ステンレス:600
800万画素(4K)PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FKシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-N-FKシリーズ増設・交換用用途防犯カメラセット SEC-N-FKシリーズ増設・交換用寸法(mm)約110×Φ110質量(g)約240電源PoE給電信号形式100BASE-T(PoE)動作温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと画素数【カメラ】4K:約800万画素
500万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FMシリーズ増設・交換用)
ブロードウォッチ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷5M(500万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-N-FMシリーズ増設・交換用用途防犯カメラセット SEC-N-FMシリーズ増設・交換用寸法(mm)約110×Φ110質量(g)約240電源PoE給電信号形式100BASE-T(PoE)動作温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと画素数【カメラ】5M:約500万画素
500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-CYシリーズ増設・交換用カメラ
ブロードウォッチ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷LANケーブルより給電できる5M(500万画素)フルカラー対応ネットワークカメラ。防犯カメラセット SEC-N-Yシリーズ の増設・交換用カメラ用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ画素:5M:約500万画素電源カメラ:PoE給電動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと出力信号100BASE-T(PoE)
500万画素PoE NVR防犯セットSEC-NA-HYシリーズ増設・交換用カメラ
ブロードウォッチ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷LANケーブルより給電できる5M(500万画素)フルカラー対応ネットワークカメラ。防犯カメラセット SEC-NA-HYシリーズ の増設・交換用カメラ用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様カメラサイズ:約70×60×105mm(本体のみ)、約300g(スタンド含む)、カメラ画素:5M:約500万画素電源カメラ:PoE給電動作環境カメラ:温度-10℃~50℃※但し、結露なきこと出力信号100BASE-T(PoE)