カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
「lcd-stand-p1」の検索結果

デスクモニターアームスタンド(シングルアーム)
ブロードウォッチ¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷16~27インチモニターに取り付け可能 各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能 軽い力で動かせるガススプリング式 クランプ式とグロメット式の両方に対応付属品アーム、クランプ、グロメット、台座、台座パッド、ワッシャー×4 個、モニター取り付けネジ(M4×4、M5×4)、固定ネジ(M4×2)、六角レンチ(大・中・小 各1 個材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック質量(kg)約1.7タイプデスク取付取付方式クランプ、グロメット穴径(Φmm)グロメット式:8~60耐荷重(kg)0.6~9天板厚さ(mm)取付可能:90までVESAマウント(mm)75または100液晶モニター1アームタイプ:ガス圧縮式対応インチサイズ16~27インチアームの可動方向水平/垂直可動範囲(°)パン(左右):180℃、チルト(上下):105℃、回転360