カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
「led-sol-200」の検索結果

ソーラー電池付人感検知LED
ブロードウォッチ(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。材質ABS他質量(g)約190寸法(cm)約12.4×9.6×4.8保護等級IP65相当色温度(K)約6000電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー動作時間太陽光充電約8時間(満充電)設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など明るさ(Lm)240電球の種類LED点灯時間(時間)約5(強)エコロジー商品省エネ