カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- サンワサプライ(25)
- TCL(8)
- 東日製作所(7)
- ナベヤ(6)
- アズワン(5)
- GEヘルスケア(4)
- PORMIDO(4)
- SMC(3)
- ミドリ安全(2)
- ナカバヤシ(1)
- NOK(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- WIS(1)
- Alps Electric(1)
- Ansell(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「qle」の検索結果

ソーラー充電併用コンパクト収納モスキートキラーLED
ブロードウォッチ¥2,790税込¥3,0691台4日以内出荷吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック材質ABS幅(mm)130~165質量(g)230奥行(mm)Φ70連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅電池太陽電池、最大0.2Wバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000使用時間(時間)(モスキート)最大8