カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- ブロードウォッチ
- ビット・トレード・ワン(26)
- Raspberry Pi(5)
- タカチ電機工業(2)
- マルツエレック(2)
- TDKラムダ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 共立電子産業(1)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- Pimoroni(1)
- IQaudIO(1)
- Seeed Studio(1)
- a bit better circuit(1)
- SunFounder(1)
「raspberry pi zero w」の検索結果

7インチ LCDモニター
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50
4.3インチ小型LCDモニター
ブロードウォッチ(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50