カテゴリ

  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • 双和化成(SOWA)(18)
  • 川喜金物(SOWA)(53)
  • 桑和(415)
  • EBM(江部松商事)(18)
  • TKG(16)
  • リスパック(15)
  • soware(7)
  • 早和果樹園(7)
  • フジックス[縫製用品](5)
  • パール金属(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • マザーツール(3)
  • ANEX(2)
  • アデリア(石塚硝子)(2)
  • 佐藤金属興業(2)
  • 翔泳社(2)
  • StarTech.com(2)
  • パラゴンソフトウェア(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sowa」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)ブロードウォッチ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)ブロードウォッチ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポートカメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適録画機能付7インチモニター(表示は720P)・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
ソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) ブロードウォッチソーラー充電AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)ブロードウォッチ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能ソーラーパネル/コンセントの2つの給電方式に対応、電源が確保できない環境でも使用可能 専用アプリをスマホ接続して遠隔監視が可能アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯ソーラー充電により電源が確保できない場所にも設置可能仕様マイクありその他【技適】取得済みセット内容本体、ソーラーパネル、設置用スタンド、ビス・アンカープラグ、リセットピン ※電源ケーブル、ACアダプターは別売です。材質ABS/PC寸法(mm)185×152×214質量(g)1040(ソーラーパネル、スタンド含む)電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95バッテリー容量(mAh)10000(3.7V)ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
AI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル) ブロードウォッチAI人検知・追尾機能付き360万画素ワイヤレスドーム型PTZ防犯カメラ(約4Mピクセル)ブロードウォッチ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パン・チルト機能を搭載し、遠隔操作で広い範囲の監視が可能専用アプリでカメラとスマホを接続して遠隔監視が可能アプリ上のピンチイン・ピンチアウトにより、映像を縮小・拡大夜間フルカラー撮影に対応す、クリアな映像で確認双方向通話機能により来訪者と会話や注意喚起ができる人検知・自動追跡機能により、特定の人の動きを監視できる防水IP65相当
用途工場・倉庫・事務所・駐車場などの監視・防犯仕様マイクありその他【技適】取得済み付属品本体、台座カバー、電源供給ケーブル、USB電源、ビス・アンカープラグ、ネジ穴カバー、リセットピン材質ABS/PC寸法(mm)320×140×130質量(g)500電源DC5V/2A保存方法microSDカード(最大256GB V10以上推奨) ※別売、スマホアプリ内、クラウド(有料)ズームデジタルズーム 9倍(面積比)解像度2560×1440スピーカーあり動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)95ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n 2.4GHz対応アプリケーション専用アプリ(無償)をダウンロード回転角度(°)【水平(PAN)】355【垂直(TILT)】90映像圧縮方式H.265フレームレート15fps最低照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.01【赤外線LEDオン時】0
sowa つなぎ特集