防犯用品 (5) 家電 (2) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: ブロードウォッチ出荷目安: 3日以内すべて解除
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途 防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約325×205×38 質量(g) 約670 出力 スピーカー(ステレオ) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部 13.3インチ TFT LCD メモリー USB(再生可能) 解像度 【LCD】1920×1080ピクセル 使用場所 屋内 入力電源(V) DC12/1A
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途 防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約285×180×38 質量(g) 約555 出力 スピーカー(ステレオ) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部 11.6インチ TFT LCD 解像度 【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法 操作パネル/リモコン 入力電源 DC12V/1A 使用場所 屋内 動作温度範囲(℃) 0~50
広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途 パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 入力電源 DC12V/1A
ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・16インチモニターセット ブロードウォッチ 当日出荷 から 6日以内出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途 自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg) 約1.0 センサー CMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター 赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm) 26×23×4 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃) 0~40(結露が無いこと) 照度(Lux) 0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコル H.265 動作温度範囲(℃) 0~50 USBタイプ USB2.0、2ポート カメラ仕様 対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ 15.6インチ 有線LAN RJ45 ハードディスク 内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
13.3インチ表示・広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ 当日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途 パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約315×210×25 質量(g) 約720 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 表示部 13.3インチ TFT LCD 解像度 1280×800ピクセル 入力電源 DC12V/1A 関連資料 (0.37MB)
ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチ 当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途 玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状 暗視型 出力 画像:VGA、HDMI(最大1080P) 電源 カメラ:DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A(ACアダプター使用) フィルター 自動IRカット 寸法(cm) 録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx) 0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃) -10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数 300万画素 使用場所 屋内外 プロトコル H.264/H.265 最大接続台数 カメラ8台 取扱説明書 (0.92MB) 適合カメラ 専用Wi-Fiカメラ USBタイプ 2ポート(USB2.0) 録画方式 時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ 12.5インチ(1920×1080pixel) ハードディスク 内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
13.3インチ液晶モバイルモニター 200万画素 スピーカー内蔵 ブロードウォッチ 当日出荷
13.3インチ 本体重量はわずかの430gの超軽量で持ち運びがラクラク
折り畳み式のコンパクトなスタンド付属で角度調節可能
小規模な会議や商談での画面共有に
用途 フリーアドレスのオフィスや打合せ時の持ち出しに最適 セット内容 モニター・スタンド・HDMIケーブル・Type-C/USB-Aケーブル・ACアダプター 寸法(mm) W310 X H200 X D12 質量(g) 約430 電源 入力:入力:DC5V/2A 角度(°) 視野:視野:上下左右89 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 入力端子 映像:HDMI、電源:USB Type-C 出力端子 音声:音声:3.5mmヘッドフォン端子 モニターサイズ 13.3インチ パネル駆動方式 TFT液晶 IPS型 輝度(cd/m2 ) 250 応答時間(ms) 25
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ (1件のレビュー) 当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途 玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm) モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) モニター:約1.0 出力 画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源 カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター 自動IRカット 寸法(cm) 録画機:26×21×4.5 最大解像度 1920×1080pixel 明るさ(Lx) 0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子 映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源 DC12V/1A 動作温度(℃) -10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信 2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数 300万画素 使用場所 屋内外 プロトコル H.264/H.265 最大接続台数 カメラ8台 取扱説明書 (0.94MB) 適合カメラ 専用Wi-Fiカメラ USBタイプ USB2.0 録画方式 時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ 15.6インチ ハードディスク 内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA