カテゴリ

  • 防犯用品(4)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • ENDY(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アール・エフ・ヤマカワ(1)
  • サンワサプライ(4)
  • マザーツール(2)
  • 共立電子産業(1)
  • 塚本無線(2)
  • 新鋭(1)
  • 正和電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wtw-cah2」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC端子&高画素カメラ対応型(目安:2k以上) 電源・映像ケーブル ブロードウォッチ

    BNC端子&高画素カメラ対応型(目安:2k以上) 電源・映像ケーブル

    ブロードウォッチ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
    用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内
  • BNC端子対応型電源・映像一体ケーブル ブロードウォッチ

    BNC端子対応型電源・映像一体ケーブル

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル
    用途カメラやモニターなど映像機器の接続に使用場所屋内
  • BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチ

    BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル

    ブロードウォッチ
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m
    用途カメラやモニターなど映像機器の接続に直径(Φmm)4ケーブル長(m)5画素数200万~400万使用場所屋内
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ

    30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型

    ブロードウォッチ(14件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
    仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1形状防水・暗視型ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線防塵防水性能あり画面サイズ4.3インチ画素数30万画素使用場所屋外