アクリサンデー研磨剤アクリサンデー(26件のレビュー)当日出荷
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
PPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
サンデーPET PG1アクリサンデー(8件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
アクリル用ビット6角軸アクリサンデー(18件のレビュー)当日出荷
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
長さ(mm)90材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)
低発泡塩ビ板 フォーレックスアクリサンデー(6件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板材質塩ビ(PVC)
サンデーシート接着剤アクリサンデー(6件のレビュー)当日出荷
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。主成分有機溶剤100%テトラヒドロフラン付属品注入器危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.025L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
PPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
サンデーシート 不透明アクリサンデー(6件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
サンデーシート 透明アクリサンデー(10件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、切り文字、サイン看板などのディスプレイ用途、ステーショナリー、各種工作素材として適しています。
用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。
間仕切りや室内建具などのインテリア。
小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。
ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。
簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
アクリ板 半透明アクリサンデー(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など厚さ(mm)1材質アクリル色強化乳白 半透明
ポリケアアクリサンデー(3件のレビュー)当日出荷
帯電防止スプレーです。プラスチック工作の最後の仕上げや、蛍光灯のカバーなどのプラスチック製品にお使いください。
エアー噴射式。噴射後形状(泡状)。施工後油面残り無し。
アクリル用ビット 丸軸アクリサンデー(6件のレビュー)当日出荷
アクリル板専用のドリルビット、特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し美しい仕上がりを実現しました。鋭い刃先で滑らず、位置決めが簡単。クズはけが良く、材料の摩擦が少ないので切削穴が美しく仕上がります。
ポリスチレンシート カスミアクリサンデー(12件のレビュー)5日以内出荷から14日以内出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。色カスミ柄材質ポリスチレン
アクリEX板アクリサンデー(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
サンデーシートアクリサンデー当日出荷から8日以内出荷
ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
発泡スチレンボード A1サイズアクリサンデー当日出荷から9日以内出荷
スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
アクリル板 表面強化MR板 透明アクリサンデー(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。
連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。
用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
アクリル用ビット丸軸アクリサンデー(2件のレビュー)当日出荷
アクリル板専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のワレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
材質普通鋼表面処理無電解ニッケルメッキ(高寿命、防錆効果)直径×長さL(Φmm×mm)6×90アズワン品番64-8432-55
エコな簡易内窓キットアクリサンデー(101件のレビュー)当日出荷
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
ミラー調スプレーアクリサンデー(9件のレビュー)当日出荷
アクリル板にスプレーすると反射面がミラーになる!部分的なミラー加工がより簡単にできます。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.036L危険物の性状非水溶性
スチレンシート マットアクリサンデー(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。色マット柄材質ポリスチレン
アクリル コの字型アクリサンデー(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
スペースの有効活用に。アクリル製なので高級感もあります。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×60×145
発泡スチレンボード 3×6サイズアクリサンデー当日出荷
【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。
材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
とーめい蝶番アクリサンデー当日出荷
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。トラスコ品番116-1953長さ(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5、最厚部:4材質/仕上ABS樹脂色透明質量(g)25
FOREX(低発泡塩ビ)アクリサンデー当日出荷から10日以内出荷
大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。材質低発泡塩ビ厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
硬質塩ビ板アクリサンデー当日出荷から8日以内出荷
加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
アクリミラーアクリサンデー(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル色鏡シルバー
アクリ板 透明アクリサンデー(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
アクリルEX板アクリサンデー当日出荷から8日以内出荷
透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。
用途DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ニューホーレルアクリサンデー(4件のレビュー)当日出荷
アクリル用伝熱工具です。彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です(刃先3種付)
使用方法【彫刻:V字刃】 アクリ板にお好みの模様やイラストが彫刻できます。刃先を45°ぐらいに保ってゆっくり彫って下さい。蛍光グリーンや透明板を使うと特にきれいです。 【ナイフ状刃:曲線カット】 曲線・円切り・変形カットにご使用下さい。厚さ3mm位までのアクリ・塩ビ・ポリプロピレンなら楽にカットできます。 【熱溶接:尖状刃】 PP(ポリプロピレン)シート(厚さ0.75mm)やフィルム(厚さ0.75mm)の熱溶着加工に使えます。またハンダ付けや穴あけにもご利用下さい。寸法(mm)75×290×30電圧(V)100消費電力(W)50有効幅(mm)400
硬質塩ビ板アクリサンデー当日出荷
透明な塩ビ板です。粘りが有り割れにくい素材です。
用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アクリ補材アクリサンデー当日出荷
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。