カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(50)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
- オフィス家具/清掃用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(2)
- トラック用品(41,301)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 大中産業
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(102)
- 以上(102)
- 以上(103)
価格
- 1,500円以下(13,382)
- 1,500-10,000円(16,660)
- 10,000-50,000円(9,599)
- 50,000-100,000円(2,857)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
帆布脚絆(ボタン式)
大中産業(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷足首への異物混入を防ぐ。ヤケドやケガの防止に。ボタンは2列配置し、サイズを調節できる。種別シューズカバー材質6号帆布色白タイプボタン式寸法A(mm)220特性ボタン式(2列配置により、サイズ調整可能)
スポビームヘッド
大中産業¥799税込¥8791枚当日出荷市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。 ライトを装着できる小窓付き 昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ 寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用用途夜間作業や暗い場所での作業に材質ポリエステルサイズFREE


プロテクター プロアームガード
大中産業¥10,980~税込¥12,078~1組当日出荷から5日以内出荷耐切創アームガード。面ファスナで脱着かんたん。指通し付きでズレ防止。腕曲げしやすい形状。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。用途耐切創・耐突刺用品仕様1組(左右)寸法(幅W×長さL)(mm)330×235特性耐切創
保冷材つき冷感ベスト 涼走
大中産業¥4,998税込¥5,4981着当日出荷5つの保冷剤で熱中症を予防!メッシュ素材で通気性と軽量化を向上! 通気性をよくして保冷剤を使用することで体温を下げることができます。 合計10個の保冷剤付きセットなので、予備の保冷剤と5個ずつ交互に使えば連続使用が可能です。 体感温度を下げることは有効な熱中症対策として認識されています。用途熱中症対策などにセット内容ベスト×1・保冷剤×10材質メッシュ素材サイズフリー(胴周り:82~120cm 着丈:50cm)種類ベスト
スパッターシート 1230W
大中産業(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1枚当日出荷から3日以内出荷炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。 アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。仕様A種合格品材質炭素繊維杉綾織厚さ(mm)1.23ハトメピッチ(mm)450JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間使用温度(℃)1300連続使用温度(℃)250~300
アルミ手甲(左右兼用) シェルファーアクロ
大中産業¥5,698税込¥6,2681枚当日出荷手先の耐輻射熱プロテクター 革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。用途TIG溶接時などの指先保護に。材質シェルファーアクロ・シリカフェルト・牛床革幅W×全長(mm)155×200


プロテクター プロシンガード
大中産業¥15,980税込¥17,5781組当日出荷すねから足の甲まで守るプロテクター。ワンタッチバックルで脱着が簡単。足の甲ガード固定⇔フリー切り替え可能。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。用途耐切創・耐突刺用品仕様1組(左右)寸法(幅W×長さL)(mm)280×410
ベルスター ワンタッチ反射バンド
大中産業¥419税込¥4611本当日出荷腕や脚の他に、自転車やかばんに巻き付けて安全を確保!用途夜間作業や暗い場所での作業通勤・通学、犬の散歩、配達業等材質PVC、ポリウレタン、ステンレススチール全長(cm)30
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
アルミ耐熱服胸前掛 シェルファーアクロ
大中産業¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷特殊アルミコーディングにより、軽量でしなやか。溶融金属飛沫が付着しにくい表面加工。世界70ヶ国以上の製鉄所で使われています。ISO11612企画試験済生地使用。炉前作業等に、炎から胴体を守る。材質耐炎ソフトアルミ、防炎加工綿
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...