エバフローA型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(9件のレビュー)当日出荷
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途一般噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)42均一散水性(m)70散水量(L/m・分)0.2~0.4
不織布 パオパオ90MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
光線透過率が約90%と高く、光量不足による黄変や徒長を 抑えることができます。
通気性の良い不織布のため蒸れや焼けを防ぎ、良好な生育環境を保ちます。
保温・保湿効果で、発芽および生育促進・品質・収量増につながります。
大型害虫や鳥、強風などから作物を守ります。
エバフロー M型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(2件のレビュー)欠品中
特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造。
レーザー加工による正円の散水孔が均一でやさしい散水を実現(M型をのぞく)
特殊フィルターが長さ方向(手前と奥)の散水ムラを解消。作物の均一な育成が期待できます。
用途微細噴霧。長さ(m)100穴径(Φmm)スリット内径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.1穴数4列穴ピッチ(mm)22折幅(mm)42均一散水性(m)60散水量(L/m・分)0.2~0.5
キリコAⅢ型MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(3件のレビュー)当日出荷
柔らかな散水で、土や肥料を流したり固めたりしにくいチューブです。
専用の巻取機で簡単に収納でき、しかもコンパクトです。
用途一般噴霧。穴径(Φmm)0.2内径(Φmm)31最高使用圧力(MPa)0.1穴数8列穴ピッチ(mm)25折幅(mm)50均一散水性(m)100散水量(L/m・分)0.2~0.8
補修・補強テープMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥32,980~税込¥36,278~
1ケース(32個)ほか
6日以内出荷
耐久農POフィルムの補修・補強に最適です。
抜群の接着性。
透明性にすぐれています。