カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- IAI(アイエイアイ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb-sel-sjs002」の検索結果
特価

ティーチング
IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)¥61,980~税込¥68,178~1台12日以内出荷7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20