カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- IAI(アイエイアイ)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- recolte(レコルト)(1)
- SMC(7)
- 栃木屋(1)
- 黒田精工(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rcp6-sa8c」の検索結果

ティーチング
IAI(アイエイアイ)(2件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1台12日以内出荷7インチフルカラータッチパネルを搭載したことで、文字やボタンが見やすくなり、操作性が向上。 プログラムコントローラー用は従来機種と同等の機能、ポジションコントローラー用はガイド機能などの新機能を搭載し、対話方式で簡単に各種設定が可能。 ポジションコントローラー/プログラムコントローラー両方に対応(CON系はRCP2以前、SEL-E/G以前は除きます) 標準仕様の場合、25mmの薄型を実現。 SDメモリーカードへのプログラム/データ保存。 手順書作成や状態の記録に便利なスクリーンショット機能搭載。消費電力(W)3.6以下(150mA以下)定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)5(標準ケーブル)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度20~85%RH(ただし結露なきこと)耐環境性IP20
USB変換アダプタ RCB-CV-USB
IAI(アイエイアイ)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷適合(USBケーブル)CB-SEL-USB030(外部機器通信ケーブル)CB-RCA-SIO050
ロボシリンダ ERC3-RA6C
IAI(アイエイアイ)¥46,880税込¥51,5681台11日以内出荷ブレーキなしタイプロッドタイプ繰返し精度(mm)±0.02使用環境標準ロッド径(Φmm)25エンコーダ種類インクリメンタル仕様モータ種類パルスモータ56□サイズコントローラ種類CONモード