カテゴリ
- 機構部品(48)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- TMEHジャパン
- モノタロウ(18)
- ATEN(99)
- ERECTA(エレクター)(319)
- KANA(片山チエン)(44)
- KHK(小原歯車工業)(196)
- RS PRO(117)
- SMC(406)
- StarTech.com(69)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(525)
- TRUSCO(338)
- アズワン(111)
- イナバ(41)
- エスコ(47)
- エレコム(45)
- サンワサプライ(57)
- ビーエム機器(39)
- ヨドコウ(139)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(174)
- 協育歯車(85)
- ブランドをもっと見る
「棚 2m」の検索結果
特価

GA-38Sセット品
TMEHジャパン¥369~税込¥406~1セット当日出荷から3日以内出荷プラコンサポート金具33タイプ(ジョイントの上から取付け可能)使用時のラック連結用です。セット内容G-38S×2コ、M0625/TN06(ボルト/ナット)×1セット材質スチール質量(g)124
アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥459税込¥5051セット当日出荷アルミジョイントセット(インナータイプ)です。セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール質量(g)48
Φ28アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥619税込¥6811セット当日出荷アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)58
GA-65Sセット品
TMEHジャパン¥520税込¥5721セット当日出荷から3日以内出荷セット内容G-65S:2個、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
キャスターサポート45
TMEHジャパン¥1,540税込¥1,6941個当日出荷セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
メタルコーナープレート
TMEHジャパン¥1,370税込¥1,5071セット当日出荷セット内容MCP-G:1コ、G-2S-WZ:1コ、M0625W/TN06W(ボルト/ナット):2セット材質スチール質量(g)375表面三価クロムメッキ
セパレートプラコン フラットローラー
TMEHジャパン¥4,580税込¥5,0381本翌々日出荷分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン色ホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
プラコン40 フラットローラー36ピッチ
TMEHジャパン¥4,580税込¥5,0381本翌々日出荷豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン色ホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1160ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)36
セパレートプラコン 重荷重用幅広ステンレス巻きフラットローラー アルミフレーム
TMEHジャパン¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ステンレス、ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール色シルバー質量(g)5600シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)2(※呼称寸法)強度(Nm)10mmたわみ:963ローラー径(Φmm)43ローラーピッチ(mm)45
セパレートプラコン 重荷重用幅広テーパーローラー
TMEHジャパン¥7,620税込¥8,3821本翌々日出荷分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール色ホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:1260ローラー径(Φmm)37~40ローラーピッチ(mm)45
Sマルチローラー(60)
TMEHジャパン¥47,980税込¥52,7781本翌々日出荷流す物に合わせたローラーバリエーション。材質フレーム:アルミ/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール質量(g)5118ピッチ(mm)66.8ローラー幅(mm)-定尺(m)(呼び)2ローラー径(Φmm)Φ60
アルミキャスターサポートセット
TMEHジャパン¥949税込¥1,0441セット翌々日出荷セット内容ACM-510×2コ、六角ボルトM8×30/三価クロメート×1コ、UナットM8(3種)/三価クロメート×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)118
プラコン40 樽型ローラー36ピッチ
TMEHジャパン¥4,580税込¥5,0381本翌々日出荷豊富なバリエーションのプラコンシリーズ。流すワークの大きさ、形状はもちろん、作業性・生産性の改善内容に合わせてお選びいただけます。材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン色ホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1160ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)36
アルミコーナーベース
TMEHジャパン¥1,898税込¥2,0881セット翌々日出荷メーカー製ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。 ボルトタイプキャスター取付けには、別途ナット(M12)、スプリングワッシャー(M12)が必要です。セット内容ACB-B28A×1個、A-003×1個、M0625W/N06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム、ボルト、ナット:スチール質量(g)296
セパレートプラコン 樽型ローラー
TMEHジャパン¥4,580税込¥5,0381本翌々日出荷分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン色ホワイトシャフト径(Φmm)4ローラー幅(mm)25強度(Nm)10mmたわみ:1190ローラー径(Φmm)34ローラーピッチ(mm)40
セパレートプラコン 重荷重用幅広フラットローラー
TMEHジャパン¥7,620税込¥8,3821本翌々日出荷分解や組立てができ、リユースが可能。ガイド軸受けが樹脂製のため静音性が高く、また消耗した部品の交換や点検・メンテナンスも簡単に行えます。材質フレーム:スチール、ローラー:ポリエチレン、ガイド:ポリアセタール、シャフト:スチール色ホワイトシャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67強度(Nm)10mmたわみ:1260ローラー径(Φmm)40ローラーピッチ(mm)45
GA-65S-10セット品
TMEHジャパン¥599税込¥6591セット翌々日出荷から3日以内出荷セット内容G-65S-10:2コ、M0610/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)86適合パイプ径(Φmm)28
マウントコーナープレートセット(Φ50、Φ70ボルトタイプキャスター用)
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷から7日以内出荷ボルトタイプキャスターΦ50、Φ75を旋回させた時に、車輪がラックの外側にはみ出すのを抑えます。質量(g)466
Φ43アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷セット内容A-104×2コ、M0615W/TN06W-55(ボルト/ナット)×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)220
取付金具A(平行)(Φ28・Φ43共通)
TMEHジャパン¥489税込¥5381個3日以内出荷アルミパイプに小物などパーツを水平に取付ける際に使用します。セット内容ACP-H6026A-L×1コ、ACP-H6026A-R×1コ、ボルトM0630W×2コ材質アルミニウム、ボルト:スチール質量(g)35
40スクエア用ブラケット
TMEHジャパン¥669税込¥7361セット3日以内出荷セット内容B-060A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)72
40スクエア用ブラケット
TMEHジャパン¥879税込¥9671セット3日以内出荷40スクエアパイプにつら合わせで板物を取付けることができます。厚さ3ミリと5ミリの板物に対応します。セット内容B-070A×1コ、ボルトM0615W×2コ、平ワッシャーM6×2コ、スプリングワッシャーM6×2コ、インサートナットIN416×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)69
キャスターサポートセット (軽荷重用)
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート
セパレーションプラコン85(幅広細径ステンレス巻きフラットローラー・重荷重用)
TMEHジャパン¥27,000税込¥29,7001本3日以内出荷材質フレーム:スチール/ローラー:ステンレス・ポリエチレン/ガイド:ポリアセタール/シャフト:スチールピッチ(mm)22.5シャフト径(Φmm)3.5ローラー幅(mm)67定尺(m)(呼び)2強度(Nm)(10mmたわみ)1260質量(g/m)2900ローラー径(Φmm)20
28スクエアブラケットコーナー
TMEHジャパン¥529税込¥5821セット3日以内出荷側面にM6タップ加工がされており、厚さ3mmまでのパネル取付けに対応します。セット内容B-040A×1コ、ボルトM0610W×2コ、スプリングナットSN306×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)32
28スクエア用ジョイントセット
TMEHジャパン¥489税込¥5381セット3日以内出荷セット内容C-001×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)50