カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- TMEHジャパン
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「p503s-2b」の検索結果
特価

キャスターL30
TMEHジャパン¥1,780税込¥1,9581個3日以内出荷パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。材質(車輪)ウレタン取付高(mm)102車輪3インチ(75mm相当)
キャスターサポートセット (軽荷重用)
TMEHジャパン¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷プレートタイプキャスターΦ75(自在、ブレーキ付き自在)、ボルトタイプキャスターが取り付け可能です。適合キャスター:NTH-E75、NTH-E75B、NTH-U75、NTH-U75B、HTH-G75、HTH-G75B、HTH-U75、HTH-U75B、P503S-2、P503S-2B、P503S-2 Red、P503S-2B Red、P503S-2 Gray、P503S-2B Grayセット内容CM-400A×1個、CM-400B×1個、六角ボルトM8×20×2個、SワッシャーM8×2個、ナットM8×2個材質スチール質量(g)538表面三価クロメート