カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- 大同特殊工業
- 水本機械製作所(49)
- テクノフレックス(19)
- 南国フレキ工業(11)
- エスコ(9)
- イノック(7)
- オーハウス(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- マキタ(3)
- オグラ(3)
- 坂口電熱(3)
- 東京流機工業(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- 日伸理化(2)
- 大阪サニタリー(2)
- SANDVIK(2)
- コンサス(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る
「304l050」の検索結果
特価

ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】
大同特殊工業¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷から8日以内出荷振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SUS34材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業¥82,980税込¥91,2781個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304偏角(許容変位量)(°)10
フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】
大同特殊工業¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100偏角(許容変位量)(°)10