カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 大同特殊工業
- TRUSCO(8)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 日動工業(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- SMC(1)
- デビルビス(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- True Dyna(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
「dl-l15」の検索結果
特価

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SUS304偏角(許容変位量)(°)10
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【DLフレックス】
大同特殊工業¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム寸法L(mm)150最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10