DNA(ディーエヌエー)欠品中
クリーナーボックスを取り外して装着するカスタム用フィルター。リプレイスメントタイプと比べてより高い吸気性能を発揮します。排気系のカスタム内容やレーシングキャブレターへの換装に合わせてご利用ください。フレームに接触することなく吸気効率を最大限に発揮できるよう、オーバルテーパードフィルターをベースに、車種専用品として独自形状のフィルターを設計しています。・R nineT専用設計の、ハイパフォーマンス STAGE-3キット。・口径はR nineT スロットルボディに適合。・ベンチュリー吸気設計により、空気の流れがスムーズ。・純正エアクリーナーボックスとエアボックスカバーの取り外しが必要。・ライダーブーツに干渉しないよう設計されたフィルター。・燃調の再セッティングが必要。・付属のシリコンキャップでノーマルクリーナーBOXをふさぎます
仕様トップキャップ:ラバー口径(mm)Φ62(フィルター部長128/フランジ長17主な適合車種BMW R nineT 14-20