カテゴリ
- 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品]
- ノーブランド(1)
- アズワン×島津製作所(1)
「bx6000」の検索結果
![電子タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電子タイムレコーダー
アマノ[事務用品/清掃用品]¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷仕様時計方式:水晶発振方式、週差±3秒以内(25℃±5℃)、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵、印字欄:6欄、集計機能:なしトラスコ品番514-7743質量(kg)3.2色印字色:単色(黒)電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)待機時2/定格8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)222×162×236印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)設置方式据え置き式(壁掛け可能)使用環境条件温度-10℃~45℃、湿度10%~90%RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵




![電子タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)