カテゴリ
- 事務用品(3)
絞り込み
ブランド
- アマノ[事務用品/清掃用品]
- JTC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- SMC(7)
- TRACO POWER(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- イスカル(4)
- イトーキ(4)
- エスコ(7)
- クリアー光学(4)
- サンクリエイト(4)
- サンワサプライ(4)
- タケコシ(10)
- データシステム(3)
- フォーク(7)
- ホンダ(29)
- 京セラ(4)
- 永大産業(11)
- ブランドをもっと見る
![集計ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK-iC4CL(無線LAN対応) アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252974-190226-02.jpg)
集計ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK-iC4CL(無線LAN対応)
アマノ[事務用品/清掃用品]¥129,800税込¥142,7801台当日出荷付属品専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚仕様打刻数(回/日):6回トラスコ品番102-6639材質合成樹脂幅(mm)94色白高さ(mm)143質量(g)300奥行(mm)57![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04596282-260915-02.jpg)
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD
アマノ[事務用品/清掃用品]¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷必要なものは全部まとめてパッケージ。パソコンへの通信方法は、USBケーブル、市販のmicroSDカードの他、LTE通信が利用可能です。LTE通信は別途回線契約は不要です。LTE通信利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」専用プランの入会が必須となります。タイムカードの運用はそのまま、付属ソフト「サッと勤怠with」に取り込み、データ化して集計をラクにできます。集計結果(勤怠集計データ)は、お使いの給与計算ソフトに連携できます。仕様●電源/AC100V±10%(50/60Hz)●定格電流/0.2A(6W)●周辺環境条件/温度:0℃~40℃ 湿度:20%RH~90RH(結露なきこと) 室内用●最大記録数/4回●「サッと勤怠with」最大集計人数/制限なし(推奨300名以内)●「サッと勤怠with」勤務シフト/最大99シフト●通信仕様/USBケーブル(同梱)/microSDカード(別売)/LTE ※LTE通信またはクラウドサービス利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」クラウド専用プランの入会が必須となります。※LTE通信は別途、回線契約は不要です。●メモリー保持/時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)●自動時計調整機能/NITZによる時刻データ自動取得(LTE通信時)SNTPクライアントによる時刻データ自動取得(LTE通信時)※本機能でのLTE利用は、課金等の費用を伴うものではありません。●対応OS/Windows 11●例外マーク/徹夜●対応インクリボン/CE-319250●シフトボタン/なし●対応タイムカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/B/C寸法(mm)170×133×230質量(g)1900![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04596291-260915-02.jpg)
勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO
アマノ[事務用品/清掃用品]¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷必要なものは全部まとめてパッケージ。パソコンへの通信方法は、USBケーブル、市販のmicroSDカードの他、LTE通信、有線/無線LAN(WiーFi)が可能です。LTE通信は別途回線契約は不要。LTE通信利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」専用プランの入会が必須交替勤務や休日出勤、残業がある場合もタイムレコーダーで申告、記録することができます。タイムカードの運用はそのままに付属ソフト「サッと勤怠with」に取り込み、データ化します。集計結果は、お使いの給与計算ソフトに連携できます。仕様●電源/AC100V±10%(50/60Hz)●定格電流/0.2A(6W)●周辺環境条件/温度:0℃~40℃ 湿度:20%RH~90RH(結露なきこと) 室内用●最大記録数/6回●「サッと勤怠with」最大集計人数/制限なし(推奨300名以内)●「サッと勤怠with」勤務シフト/最大99シフト●通信仕様/USBケーブル(同梱)/microSDカード(別売)/有線LAN・無線LAN/LTE ※LTE通信またはクラウドサービス利用時は保守サポート「TimeP@CKクラブ」クラウド専用プランの入会が必須となります※LTE通信は別途、回線契約は不要です●メモリー保持/時計およびデータに対し、停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)●自動時計調整機能/NITZによる時刻データ自動取得(LTE通信時)SNTPクライアントによる時刻データ自動取得(LTE通信時)※本機能でのLTE利用は、課金等の費用を伴うものではありません●対応OS/Windows 11●例外マーク/早出・残業・徹夜・休出●対応インクリボン/CE-319250●シフトボタン/勤務区分1~99●対応タイムカード/TimeP@CK(6欄印字)カードA/B/C寸法(mm)170×133×230質量(g)2000
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![集計ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK-iC4CL(無線LAN対応) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39252974-190226-02.jpg)
![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04596282-260915-02.jpg)
![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04596291-260915-02.jpg)