カテゴリ

  • 清掃用品(10)
絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品]
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • アマノ武蔵電機(1)
  • エムアイオージャパン(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cmp-140h」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
    仕様タンク付トラスコ品番397-0043質量(kg)27高さ(mm)1175周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050タンク容量(L)13コード長さ(m)15適合サイズパッド/13インチ(330mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)270寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
    付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0051質量(kg)37高さ(mm)1270周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)20適合サイズパッド/15インチ(380mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)290寸法(inch)14電流(A)(50/60Hz)13/12
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品](3件のレビュー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    翌日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
    付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019幅(mm)410質量(kg)27高さ(mm)1175奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)15適合サイズパッド/13インチ(330mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190本体高さ(mm)270寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10パッドサイズ(inch)13
  • 14ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース) アマノ[事務用品/清掃用品]

    14ナイロンブラシ(3ツメ 樹脂製ベース)

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用14インチメタルパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用14インチメタルパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    アルミ製のパッド台です。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
    用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8371適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)3080寸法(inch)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
    付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094幅(mm)335質量(kg)17高さ(mm)1100奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300コード長さ(m)10適合サイズパッド/9インチ(230mm)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200本体高さ(mm)230寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9パッドサイズ(inch)9
  • ポリッシャー用8インチ替ブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用8インチ替ブラシ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    8インチフロアポリッシャー三ツ爪タイプ用です。
    用途床面の弱から中程度の汚れ洗浄に使用標準的に使用される洗浄用ブラシです仕様8インチ、ナイロンブラシ、木台、三ツ爪トラスコ品番123-8170質量(kg)0.5寸法(Φ×mm)200×70
  • フロアポリッシャー アマノ[事務用品/清掃用品]

    フロアポリッシャー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。 操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。 安心のアース付3芯電源コードです。
    用途床面洗浄付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-8311幅(mm)380質量(kg)16高さ(mm)1134奥行(mm)303電源(V)単相100消費電力(W)400コード長さ(m)10適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個清掃幅(cm)34(14インチ)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600寸法(inch)7(ブラシ)
  • ポリッシャー用14インチインスタロックパッド台 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用14インチインスタロックパッド台

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    木製のパッド台です。タンクの無いポリッシャーに適しています。
    用途パッド取付用。15インチフロアパッドで使用。パッドを取り付けポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8389適合本体AFP-140、AFP-140H質量(g)2380寸法(inch)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリッシャー用14インチメタルバックブラシ アマノ[事務用品/清掃用品]

    ポリッシャー用14インチメタルバックブラシ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    翌々日出荷
    アルミ台のナイロンブラシです。タンク付ポリッシャーやカーペット洗浄に適しています。
    用途床洗浄用。ポリッシャーに装着して使用。トラスコ品番397-8362適合本体AFP-140T、AFP-140HT質量(g)4500寸法(inch)14
acp-140特集
  • おすすめ人気ランキング
  • acp-140