タイムレコーダーアマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)当日出荷
クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。
Wi-Fi接続によりアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。
集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。
集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。
集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。仕様打刻数:4または8回/日トラスコ品番250-9352幅(mm)156質量(kg)1.1高さ(mm)236奥行(mm)100アズワン品番64-5212-84