カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品]
  • 赤松電機製作所(16)
  • SDG株式会社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「onikaze」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルター式ミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルター式ミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
    用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト電源(V)三相200(50/60Hz共用)材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)使用環境温度(℃)0~40電源コード4芯(別売り)騒音レベル(dB(A))72±2以下捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
  • フィルターレスミストコレクター アマノ[事務用品/清掃用品]

    フィルターレスミストコレクター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
    用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン付属品二次排油用たけのこニップル適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上方式捕集:回転衝突式塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40電源コード別売り(4心)適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10周囲温度(℃)5~40捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上RoHS指令(10物質対応)対応吸引温度(℃)5~50
換気/設備用品カテゴリ