カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pif30」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    パルスジェット集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    949,800税込1,044,780
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
    用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
  • PiF-30用 吸込口(直管)Φ150 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-30用 吸込口(直管)Φ150

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    8,198税込9,018
    1個
    8日以内出荷
    集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9588適合機種PiF-30(1個)材質本体寸法(mm)奥行180本体寸法(mm)高さ50本体寸法(mm)幅180
  • PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
  • PiF-15~60用ナノファイバーフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用ナノファイバーフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    集塵機PiF-15~60用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。トラスコ品番216-7046適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質PETブレンドセルロース材質/仕上PETブレンドセルロース質量(kg)3.3交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
  • PiF-15~60用OWフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用OWフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    集塵機PiF-15~60用のOWフィルターです。パッキン付です。
    用途水分油分を含む粉体用。トラスコ品番216-7053適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+アクリル樹脂材質/仕上ポリエステル+アクリル樹脂質量(kg)3.8交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
  • ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダストパック

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    8日以内出荷
    集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
    用途粉塵回収用材質強化ポリエチレン
  • ダイヤフラム弁 PLB31607 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 PLB31607

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    9,698税込10,668
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
    用途集塵機部品交換用付属品パッキン、ボルトトラスコ品番520-9541適合機種PiF-15(2個)、PiF-30(2個)、PiF-45(3個)、PiF-60(4個)、PiF-30MP(2個)、PiF-45MP(3個)、PiF-60MP(4個)、PiF-15HP(2個)、PiF-30HP(2個)材質フィルター:ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅112
  • ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム・ゴム PLE31230

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9565適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質ウレタン本体寸法(mm)高さ10本体寸法(mm)幅Φ50
  • ダイヤフラム弁 PLK31705 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 PLK31705

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    5,198税込5,718
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9567適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅76
  • PiF-15~60用ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    40,900税込44,990
    1個
    10日以内出荷
    集塵機PiF-15~60用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。トラスコ品番216-7048適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)3.1交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
  • 電磁弁(DC24V) PLK71000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    電磁弁(DC24V) PLK71000

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    6,598税込7,258
    1個
    11日以内出荷
    パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
    用途集塵機部品交換用付属品パッキントラスコ品番520-9551適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)材質ボディ:C37、ガスケット:NBR本体寸法(mm)奥行57本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラム弁 PLE31217 アマノ[事務用品/清掃用品]

    ダイヤフラム弁 PLE31217

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    8,598税込9,458
    1個
    11日以内出荷
    パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
    用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9585適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅105
換気/設備用品カテゴリ