カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
絞り込み
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品]
  • 日本ドナルドソン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「plb210170」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PiF-15~60用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    集塵機PiF-15~60用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7056適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)2.2交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×505
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途乾いた一般粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2624適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • PiF-15~60用ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    40,900税込44,990
    1個
    10日以内出荷
    集塵機PiF-15~60用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。トラスコ品番216-7048適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)3.1交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
  • PiF-75~300用標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-75~300用標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    集塵機PiF-75~300用の標準フィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用。トラスコ品番216-7047適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)材質ポリエステル材質/仕上ポリエステル質量(kg)3.5交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
  • パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    パルスジェット集じん機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    769,800税込846,780
    1台
    8日以内出荷から25日以内出荷
    省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
    用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
  • PiF-15~60用ナノファイバーフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用ナノファイバーフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    集塵機PiF-15~60用のナノファイバーフィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用かつ難燃性です。トラスコ品番216-7046適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質PETブレンドセルロース材質/仕上PETブレンドセルロース質量(kg)3.3交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用の標準フィルターです。一般粉体用です。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン、金属枠トラスコ品番756-2713適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)材質木綿質量(kg)3.2寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
    用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    パルスジェット集塵機PiE用のファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。
    用途乾いた微細粉体用付属品パッキントラスコ品番756-2632適合機種PiE-15(2個)、PiE-30(4個)、PiE-45(6個)、PiE-60(8個)、PIE-75(12個)、PIE-120(16個)、PIE-150(24個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1.5寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • PiF-15~60用OWフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-15~60用OWフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    集塵機PiF-15~60用のOWフィルターです。パッキン付です。
    用途水分油分を含む粉体用。トラスコ品番216-7053適合機種機種(必要数):PiF-15(2個)、PiF-30(4個)、PiF-45(6個)、PiF-60(8個)材質ポリエステル+アクリル樹脂材質/仕上ポリエステル+アクリル樹脂質量(kg)3.8交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×168×515
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
  • PiF-75~300用ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-75~300用ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    53,900税込59,290
    1個
    5日以内出荷
    集塵機PiF-75~300用のファインフィルフィルターです。パッキン付です。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。トラスコ品番216-7055適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)4.6交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • Mi用 標準フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    Mi用 標準フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    パルスジェット集塵機用標準フィルターです。構造の骨組に金属を使用しています。
    用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番486-6115適合機種Mi-202(2個)、Mi-204(4個)、Mi-304(4個)、Mi-306(6個)、Mi-506(6個)、Mi-508(8個)、Mi-302H(2個)、Mi-504H(4個)材質ポリエステル寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    649税込714
    1個
    当日出荷
    集塵機VNA用フィルターの補強材です。VNA-15 1台につき10個・VNA-30 1台につき20個・VNA-45 1台につき30個・VNA-60 1台につき40個使用します。
    用途VNA用フィルター補強材付属品トラスコ品番756-2705適合機種VNA-15(10個)、VNA-30(20個)、VNA-45(30個)、VNA-60(40個)材質ポリスチレン質量(kg)0.1寸法(縦×横×奥行)(mm)410×520×0.8
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    旋回流式分離部内蔵集塵機IS-15用の標準フィルターです。一般粉体用です。IS-15 1台につき(1個)使用します。
    用途粒径10μm以下の微細粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2683適合機種IS-15(1個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)2.7寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ348×427
  • PiF-60用 吸込口(直管)Φ250 アマノ[事務用品/清掃用品]

    PiF-60用 吸込口(直管)Φ250

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-8040適合機種PiF-60(1個)材質本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ75本体寸法(mm)幅280
v91110101特集