カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
    • 集塵機本体(2)
    • 集塵機アクセサリー(9)
絞り込み
最大風量(m3/min)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 6(1)
吸込口径(Φmm)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
電源(V)
  • 三相200(2)
  • 単相100(2)
出力(kW)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
騒音値(dB)
  • 60~70未満(2)
60~70未満
質量(kg)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
26・29・43・46
ブランド
  • アマノ[事務用品/清掃用品]
  • 東芝(1)
  • SMC(106)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • VMECA(1)
  • Pizzato(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf-5n」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型集塵機 VF-5N用 排気口セット アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機 VF-5N用 排気口セット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥13,900税込¥15,290
    1個
    当日出荷
    セット内容排気口×1、排気口カバー×1、ネジ×8、パッキン×2対応機種VF-5N・VF-5NA
  • VF-5N用 バケットパッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 バケットパッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2118適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)121×364×5
  • VF-5N用 吸込口セット アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 吸込口セット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
    用途集塵機配管用トラスコ品番520-9547適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
  • VF-5N用 フィルター点検扉パッキン アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 フィルター点検扉パッキン

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
    用途集塵機部品交換用トラスコ品番536-2114適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリウレタン寸法(mm)357×362×10
  • VF-5N用 制電フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 制電フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
    用途粒径10μm程度の帯電性粉体用トラスコ品番460-8857適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステル+SUS蒸着寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
  • VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    VF-5N用 高頻度ファインフィルフィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。フィルター裏側のフィルター振動子(フィルター表面に振動を与えクリーニングするもの)が当たるところを補強しています。レーザーマーカ専用集塵機VF-5H用のファインフィルフィルターです。
    用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用トラスコ品番486-6111適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • 小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型集塵機

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷
    パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
    用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
  • キャスターキット ストッパー付 アマノ[事務用品/清掃用品]

    キャスターキット ストッパー付

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー付きです。
    用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9559適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー付キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
  • アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]

    アマノ 集塵機用フィルター

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
    用途一般粉体用です。付属品パッキントラスコ品番756-2675適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート質量(kg)1寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
  • キャスターキット アマノ[事務用品/清掃用品]

    キャスターキット

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー無しタイプです。
    用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用トラスコ品番520-9558適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)セット内容ストッパー無キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
  • 超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]

    超小型高圧集塵機 VF-2S

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    30日以内出荷
    24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
    用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など出力(kW)1容量(L)(バケット)2.2材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)0.67(1個使用)吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
pf-51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51