絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

住化農業資材

住化農業資材のページです。住化農業資材は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィルター 住化農業資材

    チューブフィルター

    住化農業資材(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
  • ワンタッチニップル 住化農業資材

    ワンタッチニップル

    住化農業資材(14件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
    用途灌水チューブ接続用
  • スクリューニップル(短管付) 住化農業資材

    スクリューニップル(短管付)

    住化農業資材(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
    適合スミサンスイR、スミホース
  • スミサンスイM-03 住化農業資材

    スミサンスイM-03

    住化農業資材(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    穴数2穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • R用ワンタッチストッパー 住化農業資材

    R用ワンタッチストッパー

    住化農業資材(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
  • スクリュージョイント 住化農業資材

    スクリュージョイント

    住化農業資材(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合スミサンスイR、スミホース
  • ディスクフィルター25A 住化農業資材

    ディスクフィルター25A

    住化農業資材(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
  • スミサンスイM 住化農業資材

    スミサンスイM

    住化農業資材(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
    穴数2列穴ピッチ(mm)100材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.2使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)52(相当径:Φ28)適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
  • スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化農業資材

    スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用

    住化農業資材(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
  • スミチャージ 住化農業資材

    スミチャージ

    住化農業資材(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
  • スミサンスイR用巻取機Ⅲ型 住化農業資材

    スミサンスイR用巻取機Ⅲ型

    住化農業資材(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • ディスクフィルター40A 住化農業資材

    ディスクフィルター40A

    住化農業資材(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
  • チューブフィルター ST(青) 住化農業資材

    チューブフィルター ST(青)

    住化農業資材(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
    適合ワンタッチニップル25(糸)青
  • スミチューブ 25 イチゴ 住化農業資材

    スミチューブ 25 イチゴ

    住化農業資材(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
    長さ(m)200材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
  • ミストエース・R兼用保持具 住化農業資材

    ミストエース・R兼用保持具

    住化農業資材(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    適合機種スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ(ナイアガラ63は除く)、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ(葉水くん、ハウスクール、果樹は除く)
  • スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型 住化農業資材

    スミサンスイR用巻取機Ⅱ-B型

    住化農業資材(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
    付属品ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
  • ファインフィルター50用架台 住化農業資材

    ファインフィルター50用架台

    住化農業資材(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷